AIR KING 9535 Ventilator turn oscilant 52-1/2 inch H 3 viteze 120v | AB9PRQ 2EKZ3

AIR KING 9535 Ventilator turn oscilant 52-1/2 inch H 3 viteze 120v

În stoc
Element: AB9PRQ Model: 9535Crucea Ref: 2EKZ3

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€212.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTurnul Fan
Flux de aer390/310/220 cfm
amperi0.38/0.30/0.25
Tip rulmentManșon
Diametrul lamei.3.5 "
Materialul lameiABS plastic
Dimensiunea conductorului18AWG
Lungime cablu6ft
Material de gardăPlastic
Înălţime52.5 "
Hz60
Lungime14.5 "
Configurare plug NEMA5-15P
Număr de conductori3
Număr de viteze3
Oscilant / Non-oscilantOscilant
RPM1525/1180/930
Voltaj120
Watts55/45/38
Lăţime14.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.85
Înălțimea navei (cm)64.52
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8414596060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelFlux de aeramperiÎnălţimeLungimeRPMWattsLăţimePreț
AIR KING 9554 Ventilator turn oscilant 42-1/2 inch H 3 viteze 120v | AB9PRT 2EKZ5 9554540/485/430 cfm0.36/0.32/0.3042.5 "13 "1400/1270/112045/38/3413 "€230.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR KING 9535 Ventilator turn oscilant 52-1/2 inch H 3 viteze 120v
€212.77 /unitate