AIR KING 9554 Ventilator turn oscilant 42-1/2 inch H 3 viteze 120v | AB9PRT 2EKZ5

AIR KING 9554 Ventilator turn oscilant 42-1/2 inch H 3 viteze 120 V

În stoc
Element: AB9PRT Model: 9554Ref încrucișat: 2EKZ5 / 2EKZ6

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€230.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTurnul Fan
Flux de aer540/485/430 cfm
amperi0.36/0.32/0.30
Tip rulmentManșon
Diametrul lamei.3.5 "
Materialul lameiABS plastic
Dimensiunea conductorului18AWG
Lungime cablu6ft
Material de gardăPlastic
Înălţime42.5 "
Hz60
Lungime13 "
Configurare plug NEMA5-15P
Număr de conductori3
Număr de viteze3
Oscilant / Non-oscilantOscilant
RPM1400/1270/1120
Voltaj120
Watts45/38/34
Lăţime13 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3
Înălțimea navei (cm)108.71
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8414596060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelFlux de aeramperiÎnălţimeLungimeRPMWattsLăţimePreț
AIR KING 9535 Ventilator turn oscilant 52-1/2 inch H 3 viteze 120v | AB9PRQ 2EKZ3 9535390/310/220 cfm0.38/0.30/0.2552.5 "14.5 "1525/1180/93055/45/3814.5 "€212.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR KING 9554 Ventilator turn oscilant 42-1/2 inch H 3 viteze 120 V
€230.09 /unitate