AIR SCIENCE FLOW-24 Cabinet cu flux laminar | AF6GTQ 18AX39

AIR SCIENCE FLOW-24 Cabinet cu flux laminar

În stoc
Articol: AF6GTQ Model: FLOW-24Crucea Ref: 18AX39

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,241.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap cu flux laminar
CFM250
ConformitateUL 61010
Adâncime24 "
Tip filtruHEPA
Înălţime35 "
HP0.4
Înălțimea interioară24 "
Lungime interioară23.5 "
Lățimea interioară23.5 "
MaterialOțel acoperit cu pulbere
Numărul de filtre necesare1
Dimensiunea deschiderii20 "
Inălțime totală35 "
Lungime totală24 "
Lățimea totală24 "
Voltaj115V / 60 Hz
Tensiune (AC)115
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 58.5
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8421398005

Variante de produs

ProdusModelLățimea interioarăCFMAdâncimeMaterialInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăLăţimePreț
AIR SCIENCE FLOW-36 Cabinet cu flux laminar | AF6GTR 18AX40 FLUX-3623.5 "25024 "Oțel acoperit cu pulbere35 "36 "24 "36 "€3,754.09
AIR SCIENCE FLOW-48 Cabinet cu flux laminar | AF6GTT 18AX41 FLUX-4823.5 "50024 "Oțel acoperit cu pulbere35 "48 "24 "48 "€4,267.16
AIR SCIENCE HLF-48 Cabinet cu flux laminar | AF6GUB 18AX50 HLF-4820 "50029 "Oțel acoperit cu pulbere, acrilic, sticlă, oțel inoxidabil43 "49 "29 "49 "€4,535.70
RFQ
AIR SCIENCE HLF-72 Cabinet cu flux laminar | AF6GUC 18AX51 HLF-7220 "60029 "Oțel acoperit cu pulbere, acrilic, sticlă, oțel inoxidabil43 "73 "29 "73 "€5,364.08
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SCIENCE FLOW-24 Cabinet cu flux laminar
€3,241.00 /unitate