AIR SCIENCE HLF-72 Cabinet cu flux laminar | AF6GUC 18AX51

AIR SCIENCE HLF-72 Cabinet cu flux laminar

Articol: AF6GUC Model: HLF-72Crucea Ref: 18AX51
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€6,490.54 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap cu flux laminar
CFM600
ConformitateUL 61010
Adâncime29 "
Tip filtruULPA / HEPA
Înălţime43 "
HP0.98
Înălțimea interioară23.5 "
Lungime interioară72 "
Lățimea interioară20 "
MaterialOțel acoperit cu pulbere, acrilic, sticlă, oțel inoxidabil
Numărul de filtre necesare2
Dimensiunea deschiderii20 "
Inălțime totală43 "
Lungime totală73 "
Lățimea totală29 "
Voltaj115V / 60 Hz
Tensiune (AC)115
Lăţime73 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 270
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)203.2
Lățimea navei (cm)182.88
Codul HS8421398005

Variante de produs

ProdusModelLățimea interioarăCFMAdâncimeMaterialInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăLăţimePreț
AIR SCIENCE FLOW-24 Cabinet cu flux laminar | AF6GTQ 18AX39 FLUX-2423.5 "25024 "Oțel acoperit cu pulbere35 "24 "24 "24 "€3,241.00
AIR SCIENCE FLOW-36 Cabinet cu flux laminar | AF6GTR 18AX40 FLUX-3623.5 "25024 "Oțel acoperit cu pulbere35 "36 "24 "36 "€3,754.09
AIR SCIENCE FLOW-48 Cabinet cu flux laminar | AF6GTT 18AX41 FLUX-4823.5 "50024 "Oțel acoperit cu pulbere35 "48 "24 "48 "€4,267.16
AIR SCIENCE HLF-48 Cabinet cu flux laminar | AF6GUB 18AX50 HLF-4820 "50029 "Oțel acoperit cu pulbere, acrilic, sticlă, oțel inoxidabil43 "49 "29 "49 "€4,535.70
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SCIENCE HLF-72 Cabinet cu flux laminar
€6,490.54 /unitate