AIR SCIENCE FLOW-36 Cabinet cu flux laminar | AF6GTR 18AX40

AIR SCIENCE FLOW-36 Cabinet cu flux laminar

În stoc
Articol: AF6GTR Model: FLOW-36Crucea Ref: 18AX40

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,754.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap cu flux laminar
CFM250
ConformitateUL 61010
Adâncime24 "
Tip filtruHEPA
Înălţime35 "
HP0.4
Înălțimea interioară24 "
Lungime interioară35.5 "
Lățimea interioară23.5 "
MaterialOțel acoperit cu pulbere
Numărul de filtre necesare1
Dimensiunea deschiderii20 "
Inălțime totală35 "
Lungime totală36 "
Lățimea totală24 "
Voltaj115V / 60 Hz
Tensiune (AC)115
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 72
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8421398005

Variante de produs

ProdusModelLățimea interioarăCFMAdâncimeMaterialInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăLăţimePreț
AIR SCIENCE FLOW-24 Cabinet cu flux laminar | AF6GTQ 18AX39 FLUX-2423.5 "25024 "Oțel acoperit cu pulbere35 "24 "24 "24 "€3,241.00
AIR SCIENCE FLOW-48 Cabinet cu flux laminar | AF6GTT 18AX41 FLUX-4823.5 "50024 "Oțel acoperit cu pulbere35 "48 "24 "48 "€4,267.16
AIR SCIENCE HLF-48 Cabinet cu flux laminar | AF6GUB 18AX50 HLF-4820 "50029 "Oțel acoperit cu pulbere, acrilic, sticlă, oțel inoxidabil43 "49 "29 "49 "€4,535.70
RFQ
AIR SCIENCE HLF-72 Cabinet cu flux laminar | AF6GUC 18AX51 HLF-7220 "60029 "Oțel acoperit cu pulbere, acrilic, sticlă, oțel inoxidabil43 "73 "29 "73 "€5,364.08
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SCIENCE FLOW-36 Cabinet cu flux laminar
€3,754.09 /unitate