Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Perie rotundă AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-3RB, dimensiune de 3 inchi, conector de 1.5 inchi, nailon | CD7KVY

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-3RB Perie rotundă, dimensiune de 3 inchi, conector de 1.5 inchi, nailon

În stoc
Articol: CD7KVY Model: AV-3RB
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
€92.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie pentru aspirator
Marimea periei3"
Material conectorPlastic
Dimensiunea conectorului1 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8508700000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMarimea perieiArticolPreț
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-6200 Perie pentru podea, aluminiu, dimensiune 14 inch, furtun 1.5 inch | CD7KWR AV-620014 "Instrument pentru perii cu aspirator€203.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-3RB Perie rotundă, dimensiune de 3 inchi, conector de 1.5 inchi, nailon
€92.40 /unitate