AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BACB-196 Sistem portabil de răcire a aerului, 125 psi Max. Presiune de intrare | AF8PRV 29EZ56

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BACB-196 Sistem portabil de răcire pentru linii aeriene, 125 psi Max. Presiune de intrare

În stoc
Element: AF8PRV Model: BACB-196Crucea Ref: 29EZ56

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,903.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem portabil de răcire a liniei aeriene
Flux de aerCFM 75
Debitul de aerCFM 75
Dimensiune de montare1 / 4 "
Tipul de montajHansen
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Temp. aer de intrare180 de grade F
Presiune maximă125 psi
Temp. aer de ieșire50 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.95
Înălțimea navei (cm)83.82
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS9020009000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Oferă: Aproximativ 50 de grade F Temperatura aerului de ieșire cu temperaturi de intrare de până la 180 de grade F

Variante de produs

ProdusModelArticolPresiune maximăPreț
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BACB-196LP Sistem portabil de răcire a aerului, presiune joasă, 15 psi | AE2MMW 4YG48 BACB-196LPSistem portabil de răcire a liniei aeriene20 psi€1,816.11
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Kit de conversie BACB-196K pentru pompa de aer ambiental | CD7KZF BACB-196KKit de conversie-€187.09
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BACB-196 Sistem portabil de răcire pentru linii aeriene, 125 psi Max. Presiune de intrare
€1,903.20 /unitate