AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-COPM Panou pentru aer respirabil, cu monitor CO, 30 CFM, Capacitate de debit 48 CFM, 2 cuplaje | CD6JCU

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Panou pentru aer respirabil BB30-COPM, cu monitor CO, 30 CFM, Capacitate de debit 48 CFM, 2 cuplaj

În stoc
Articol: CD6JCU Model: BB30-COPM

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,387.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPanou de filtrare portabil
Flux de aerCFM 48
Debitul de aerCFM 48
amperi1A
Eficiența filtrării99.99% @ 0.01 microni
finalizareaPudră acoperită
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareSchimb industrial
Numărul de etape3
Tip OutletHansen
Panou de materialOţel
Presiunea de relief125 psi
Voltaj115V AC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.35
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)68.58
Codul HS8421390190
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de cuplajePresiunePreț
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB15-COPM Panou pentru aer respirabil, cu monitor CO, 15 CFM, Capacitate de debit 48 CFM, 1 cuplaj | AH2KNY 29EZ60 BB15-COPM1-€3,225.92
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-COPM Panou pentru aer respirabil, cu monitor CO, 50 CFM, Capacitate de debit 79 CFM, 4 cuplaje | AH2KNZ 29EZ61 BB50-COPM4120 psi€4,223.76
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Panou de aer respirabil BB100-COPM, cu monitor CO, 100 CFM, Capacitate de debit 123 CFM, 4 cuplaje | AH2KPA 29EZ62 BB100-COPM-125 psi€4,519.52
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Panou pentru aer respirabil BB150-COPM, cu monitor CO, 150 CFM, Capacitate de debit 203 CFM, ieșire NPT | CD6JCF BB150-COPM--€6,459.91
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Panou pentru aer respirabil BB250-COPM, cu monitor CO, 250 CFM, Capacitate de debit 277 CFM, ieșire NPT | CD6JCH BB250-COPM--€11,957.72
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB700-COPM Panou pentru aer respirabil, cu monitor CO, 700 CFM, Capacitate de debit 710 CFM, ieșire NPT | CD6JDP BB700-COPM--€19,711.36
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB75-CO6PM Panou pentru aer respirabil, cu monitor CO, 75 CFM, alarmă de ieșire de înaltă intensitate, 6 prize | CD6JDV BB75-CO6PM--€4,123.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Panou pentru aer respirabil BB30-COPM, cu monitor CO, 30 CFM, Capacitate de debit 48 CFM, 2 cuplaj
€3,387.61 /unitate