Panoul de aer respirabil Air Systems International BB50-COPM filtrează și monitorizează calitatea aerului înainte ca acesta să ajungă la linia aeriană a lucrătorului în scopuri de respirație. Acest panou de filtrare îndepărtează eficient particulele, apa, uleiul, vaporii și gazele, asigurând aer de respirație curat și sigur pentru lucrător. Este instalat între compresor și linia aeriană, servind ca intermediar crucial pentru a asigura calitatea și siguranța aerului respirabil.
Caracteristici:
- Acest panou de filtrare portabil vine cu o carcasă durabilă, care permite transportul ușor în diferite locații de lucru.
- Dispune de un monitor de monoxid de carbon pentru a monitoriza continuu și a alerta împotriva oricăror niveluri ridicate de monoxid de carbon.
- Acest panou de grad D poate găzdui maximum 4 aparate respiratorii și 4 hote pentru operații îmbunătățite și versatile.
- Poate rezista la presiuni de până la 125 psi și are un debit maxim de aer de până la 79 CFM.
Întrebări frecvente:
Î. Cum se instalează acest panou de aer respirabil?
A.
- Alegeți o locație potrivită lângă compresorul de aer și la îndemâna companiei aeriene a lucrătorului.
- Montați în siguranță panoul de aer respirabil folosind suporturile sau hardware-ul furnizat.
- Conectați linia de alimentare cu aer de la compresor la admisia panoului.
- Conectați priza panoului la linia aeriană a lucrătorului.
- Instalați filtrele necesare în carcasa desemnată.
- Dacă este cazul, efectuați conexiunile electrice necesare urmând instrucțiunile.
- Efectuați un test de funcționare pentru a asigura fluxul de aer și funcționarea corespunzătoare a alarmelor și indicatoarelor.
- Stabiliți un program de întreținere pentru inspecția și întreținerea regulată a panoului.
Î. Ce factori ar trebui luați în considerare atunci când alegeți un panou de aer respirabil?
A.
- Capacități de filtrare necesare pe baza contaminanților specifici prezenți în aer.
- Debitul sau capacitatea CFM pentru a asigura o alimentare suficientă cu aer pentru aplicația prevăzută.
- Respectarea standardelor relevante de siguranță și industrie.
- Compatibilitate integrare cu sistemele de alimentare cu aer existente.
- Portabilitate și ușurință de instalare pentru diferite locații de lucru.
- Funcții de monitorizare, cum ar fi monitoare de CO și alarme pentru asigurarea calității aerului.
- Durabilitate și calitate a construcției pentru a rezista mediului de lucru prevăzut.
- Cerințe de întreținere și disponibilitatea filtrelor și a pieselor de schimb.
- Eficiența costurilor și valoarea generală pentru caracteristicile și performanța dorite.
Î. Panoul de aer respirabil ASI BB50-COPM vine cu sisteme de alarmă pentru monitorizarea calității aerului?
R. Da, acest panou de aer respirabil este echipat cu un sistem de alarmă pentru monitorizarea precisă a calității aerului. Acest sistem de alarmă este conceput pentru a alerta utilizatorii în cazul oricăror condiții anormale de calitate a aerului. Include indicatoare vizuale, alarme sonore sau ambele, care se declanșează atunci când sunt depășite anumite praguri sau limite. Sistemele de alarmă oferă un nivel suplimentar de siguranță prin înștiințarea promptă a utilizatorilor cu privire la orice probleme potențiale legate de calitatea aerului furnizat de centrală, permițând luarea de măsuri în timp util pentru a asigura bunăstarea lucrătorilor.