Monitorul Air Systems International CO-91 pentru monoxid de carbon este ideal pentru analiza probelor de aer pentru a afișa concentrația de monoxid de carbon în părți per milion (ppm). Acest dispozitiv este potrivit pentru detectarea CO în instalațiile de procesare chimică și locurile de producție.
Caracteristici:
- Acest monitor al companiei aeriene CO-91 pentru monoxid de carbon are LED-uri de indicare pentru avertizare împotriva prezenței monoxidului de carbon ca alarmă vizuală.
- Unitatea are, de asemenea, un sistem de alarmă sonoră pentru avertizare împotriva prezenței CO.
- LCD-ul său din 3 cifre afișează starea curentă a sistemului în timp real.
- Dispune de carcasă din aluminiu extrudat pentru instalare ușoară și durabilitate extinsă.
- Are un senzor electrochimic sigilat pentru a preveni deteriorarea senzorului în condițiile abrazive.
Accesorii compatibile:
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Care este necesarul de energie pentru monitoarele Air Systems International CO?
A. Aceste unități acceptă intrarea de alimentare 115VAC sau 9 - 16VDC.
Î. Sunt aceste monitoare ideale pentru medii cu temperatură ridicată?
R. Nu, aceste monitoare nu sunt potrivite pentru condiții de temperatură ridicată. Aceștia suportă temperaturi cuprinse între 4 și 113 grade F.
Î. Care este raza de detectare a acestor monitoare de CO?
A. Aceste unități acceptă domeniul de detecție a CO 0 - 200 ppm.
Î. Aceste monitoare de CO Air Systems International sunt prietenoase cu calibrarea?
R. Da, utilizatorul poate seta manual zero pentru calibrare și efectuarea ajustărilor intervalului.
Î. Cât de precise sunt monitoarele de CO de la Air Systems International?
A. Aceste unități oferă +/- 1 la sută precizie la scară completă pentru monitorizarea CO.