AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-12AC Ventilator axial, dimensiune 12 inchi, 115 V AC, 60 Hz, portocaliu | AH9BPA 39FW23

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Ventilator axial CVF-12AC, dimensiune 12 inchi, 115 V AC, 60 Hz, portocaliu

În stoc
Element: AH9BPA Model: CVF-12ACCrucea Ref: 39FW23

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€995.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator axial
amperi8.3A
Viteza suflantei / ventilatorului3350 RPM
CuloriPortocaliu
Conducta Dia.12 "
Frecvență60 Hz
Înălţime17 1 / 2 "
Material carcasăPlastic
HP1 CP
Lungime18 1 / 2 "
Max. Flux în aer liberCFM 2348
Proiectare incinte motorRăcire completă a ventilatorului
TipAxial
Voltaj115V AC
Lăţime15 1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.725
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS8414596590
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Flux în aer liberVoltajPreț
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-12AC50 Ventilator axial, dimensiune 12 inchi, 230 V AC, 50 Hz, portocaliu, mufă UE | CD6JGV CVF-12AC50CFM 1956230V AC€698.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Ventilator axial CVF-12AC, dimensiune 12 inchi, 115 V AC, 60 Hz, portocaliu
€995.76 /unitate