AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-25ACAN Ventilator axial, dimensiune 8 inchi, 3250 RPM, motor 1/3 CP, 4A | AA6YRJ 15E888

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-25ACAN Ventilator axial, dimensiune 8 inchi, 3250 rpm, motor 1/3 CP, 4A

În stoc
Articol: AA6YRJ Model: CVF-25ACANCrucea Ref: 15E888

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€818.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator pentru spațiu închis
amperi4A
Viteza suflantei / ventilatorului3250 RPM
CuloriRoșu
Lungime cablu10 ft.
Conducta Dia.8"
Lungimea conductei25 ft.
Înălţime13 "
Material carcasăPlastic
HP1/3 CP
Lungime25 ft.
Max. Flux în aer liberCFM 974
TipAxial
Voltaj115V AC
Lăţime11 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.23
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)139.7
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS8414596590
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiLungimea conducteiHPVoltajPreț
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-15ACAN Ventilator axial cu canistra, dimensiune de 8 inchi, canistra pentru conducte de 15 ft | AA6YRH 15E887 CVF-15ACAN4A-1/3 CP115V AC€900.06
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-15DCAN Ventilator axial, dimensiune 8 inchi, conductă de 15 ft, motor 1/4 CP, 3250 RPM | AA6YRL 15E890 CVF-15DCAN19A-1/4 CP12V c.c.€1,015.73
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-25DCAN Ventilator axial, dimensiune 8 inchi, 12 V DC, 19 A, carcasă din plastic | AA6YRM 15E891 CVF-25DCAN19A25 ft.1/4 CP12V c.c.€1,057.73
Ventilator AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-6ACAN, recipient cu conducte de 6 ft, 60 Hz, dimensiune 8 inchi, 115 V AC | CD6JHD CVF-6ACAN-6 ft.-115V AC€600.60
Ventilator AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-6DCAN, recipient de 6 ft., dimensiune 8 inchi, 12 V DC | CD6JHE CVF-6DCAN----€651.48
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-25ACAN Ventilator axial, dimensiune 8 inchi, 3250 rpm, motor 1/3 CP, 4A
€818.11 /unitate