AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8EXP Ventilator axial rezistent la explozie, 1/3 CP, 115 V AC, 60 Hz, dimensiune 8 inchi | AA6YRN 15E892

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8EXP Ventilator axial rezistent la explozie, 1/3 CP, 115 V AC, 60 Hz, dimensiune 8 inchi

În stoc
Articol: AA6YRN Model: CVF-8EXPCrucea Ref: 15E892

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,878.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator pentru spațiu închis
amperi4A
Viteza suflantei / ventilatorului3250 RPM
CuloriNegru
Conducta Dia.8"
Frecvență60 Hz
Înălţime13 "
Material carcasăPlastic
HP1/3 CP
Lungime16 "
Max. Flux în aer liberCFM 987
Fază1
TipRezistență la explozie axială
Voltaj115V AC
Lăţime11 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.7
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS8414596590
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Ventilator portabil, rezistent la explozii, utilizat pentru furnizarea de aer proaspăt la tancuri, gropi deschise și bolți subterane
    • Dispune de construcție din polietilenă care asigură rezistență la umezeală și abraziuni
    • Include un comutator integrat de pornire/oprire sigilat și un cablu de alimentare de 25 de picioare pentru portabilitate maximă la locul de muncă
    • Listat UL, certificat CSA și rezistent la explozie pentru utilizare în medii Clasa I, Clasa II, Grupele C, D, E, F și G

Variante de produs

ProdusModelamperiMax. Flux în aer liberVoltajPreț
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8X220 Ventilator axial rezistent la explozie, 220 V AC, 50-60 Hz, dimensiune 8 inchi, plastic negru | AG9YUC 23LJ24 CVF-8X2203ACFM 823220V AC€2,973.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8EXP Ventilator axial rezistent la explozie, 1/3 CP, 115 V AC, 60 Hz, dimensiune 8 inchi
€2,878.99 /unitate