AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8X220 Ventilator axial rezistent la explozie, 220 V AC, 50-60 Hz, dimensiune 8 inchi, plastic negru | AG9YUC 23LJ24

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8X220 Ventilator axial rezistent la explozie, 220 V AC, 50-60 Hz, dimensiune 8 inchi, plastic negru

În stoc
Element: AG9YUC Model: CVF-8X220Crucea Ref: 23LJ24

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,100.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator pentru spațiu închis
amperi3A
Viteza suflantei / ventilatorului1725/ 1450 RPM
CuloriNegru
Lungime cablu10m
Conducta Dia.8"
Frecvență50/60 Hz
Înălţime14 2 / 5 "
Material carcasăPlastic
HP1/3 CP
Lungime16.5 "
Max. Flux în aer liberCFM 823
Lungimea cablului de alimentare10m
TipRezistență la explozie axială
Voltaj220V AC
Lăţime10 9 / 10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.15
Înălțimea navei (cm)53.34
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8414596590
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Ventilator axial rezistent la explozie proiectat pentru operațiuni de ventilație în locații periculoase în cazane, transformatoare, cămine de vizitare, rezervoare petrochimice și alte servicii de întreținere și reparații
    • Are un mâner de transport integrat și o construcție compactă pentru portabilitate
    • Echipat cu motor electric certificat ATEX, UL și CSA, capabil să furnizeze un flux de aer de până la 650 cfm în aer liber

Variante de produs

ProdusModelamperiMax. Flux în aer liberVoltajPreț
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8EXP Ventilator axial rezistent la explozie, 1/3 CP, 115 V AC, 60 Hz, dimensiune 8 inchi | AA6YRN 15E892 CVF-8EXP4ACFM 987115V AC€3,240.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8X220 Ventilator axial rezistent la explozie, 220 V AC, 50-60 Hz, dimensiune 8 inchi, plastic negru
€3,100.31 /unitate