AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF12CAN15 Ventilator axial cu canistra, dimensiune de 12 inchi, canistra de 15 ft | AH9BPB 39FW24

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF12CAN15 Ventilator axial canistra, dimensiune 12 inch, canistra 15 ft.

În stoc
Articol: AH9BPB Model: CVF12CAN15Crucea Ref: 39FW24

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,404.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator pentru spațiu închis
amperi8.3A
Viteza suflantei / ventilatorului3350 RPM
CuloriPortocaliu
Conducta Dia.12 "
Înălţime17 1 / 2 "
Material carcasăPlastic
HP1 CP
Lungime15 ft.
Proiectare incinte motorRăcire completă a ventilatorului
TipAxial
Voltaj115V AC
Lăţime15 1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 28.215
Înălțimea navei (cm)71.12
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)96.52
Codul HS8414596590
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF12CAN25 Ventilator axial cu canistra, dimensiune 12 inchi, canistra de 25 ft | AH9BPC 39FW25 CVF12CAN25€1,518.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF12CAN15 Ventilator axial canistra, dimensiune 12 inch, canistra 15 ft.
€1,404.68 /unitate