AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-230-HF Filtru Hepa, 12 x 12 x 5.75 inch | CD6JRE

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Filtru Hepa PFE-230-HF, dimensiune 12 x 12 x 5.75 inci

În stoc
Articol: CD6JRE Model: PFE-230-HF

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€857.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltrul HEPA
Dimensiune12 "x 12" x 5 7/8 "
Dimensiuni12 "x 12" x 5 7/8 "
Eficiență99.97%
Evaluare filtruMerv 8
TipFiltru plisat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8421990180
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiuniDimensiunea filtruluiSe potrivește SeriiArticolTipPreț
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-15H Filtru de vid Hepa, 15 gal. Capacitate, pachet de 2 | CD7KVD AV-15H-15 gal.-Filtrul HEPA-€997.92
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-2H Filtru Hepa, 2 gal. Capacitate | CD7KVQ AV-2H-2 gal.-Filtrul HEPAFiltru intermediar€877.79
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-5H Filtru de vid Hepa, 5 gal. Capacitate | CD7KWL AV-5H-2 gal.-Filtrul HEPA-€970.20
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-20HF-1 Filtru de admisie Hepa | CD7KYT BAC-20HF-1---Filtrul HEPAFiltru de admisie a aerului€133.64
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-2412HF Filtru Hepa, 24 inch x 24 inch x 11.5 inch Dimensiune | CD6JRJ PFE-2412HF24 "x 24" x 11 1/2 "--Filtru HEPA de schimb-€1,385.99
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-IF9HE Filtru de admisie, Hepa | CD6JWQ SVB-IF9HE---Filtrul HEPAFiltru de admisie€465.46
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-15H586 Filtru Hepa | CH6FKC AV-15H586--Seria AV-15, 55Filtrul HEPA-€840.00
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Filtru Hepa PFE-230-HF, dimensiune 12 x 12 x 5.75 inci
€857.59 /unitate