Ventilator AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF10EXCUP, cu aerisire conductivă, 6/15 ft., conductă de 8 inchi, 90 grade. Cot, suport universal | AB9PVK 2ELP1

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Ventilator SVF10EXCUP, cu aerisire conductivă, 6/15 ft., conductă de 8 inchi, 90 grade. Cot, suport universal

În stoc
Articol: AB9PVK Model: SVF10EXCUPCrucea Ref: 2ELP1

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,628.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit ventilator pentru spațiu închis
Flux de aerCFM 1390
Debitul de aerCFM 1390
amperi3.5A
CuloriRoșu
Lungime cablu10 ft.
Conducta Dia.8"
Lungimea conductei25 ft.
Dimensiunea conductei25 ft.
Finisaj cadruPudră acoperită
Materiale cadruOţel
Frecvență60 Hz
Înălţime16.75 "
HP1/3 CP
Lungime16 "
Max. Flux în aer liberCFM 1390
Nivel de zgomot72 dbA la 3 ft.
Fază1
TipRezistență la explozie axială
Voltaj115V AC
Lăţime12.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 54
Înălțimea navei (cm)96.52
Lungimea navei (cm)116.84
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS3917210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiConducta Dia.Lungimea conducteiTipPreț
Ventilator AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10ECUP, cu aerisire industrială, 6/15 ft., conductă de 8 inchi, 90 grade. Cot, suport universal | AB9PVJ 2ELN9 SVF-10ECUP7A8 "sau 10"6 ft, 15 ftInline Axial€1,971.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Ventilator SVF10EXCUP, cu aerisire conductivă, 6/15 ft., conductă de 8 inchi, 90 grade. Cot, suport universal
€4,628.44 /unitate