Ventilator AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10ECUP, cu aerisire industrială, 6/15 ft., conductă de 8 inchi, 90 grade. Cot, suport universal | AB9PVJ 2ELN9

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Ventilator SVF-10ECUP, cu aerisire industrială, 6/15 ft., conductă de 8 inchi, 90 grade. Cot, suport universal

În stoc
Articol: AB9PVJ Model: SVF-10ECUPCrucea Ref: 2ELN9

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,971.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit ventilator pentru spațiu închis
amperi7A
CuloriRoșu
Conducta Dia.8 "sau 10"
Lungimea conductei6 ft, 15 ft
Dimensiunea conductei6 până la 15 ft
Unghiul cotului90 grade
Fan TipInline Axial
Înălţime38 "
HP1/3 CP
Lungime46 "
MaterialOţel
Max. Flux în aer liberCFM 1390
Tip montareUniversal
TipInline Axial
Voltaj115V AC
Lăţime25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 52.65
Înălțimea navei (cm)96.52
Lungimea navei (cm)116.84
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS3917210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiConducta Dia.Lungimea conducteiTipPreț
Ventilator AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF10EXCUP, cu aerisire conductivă, 6/15 ft., conductă de 8 inchi, 90 grade. Cot, suport universal | AB9PVK 2ELP1 SVF10EXCUP3.5A8"25 ft.Rezistență la explozie axială€4,628.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Ventilator SVF-10ECUP, cu aerisire industrială, 6/15 ft., conductă de 8 inchi, 90 grade. Cot, suport universal
€1,971.22 /unitate