Tip rulment: Minge sigilată , Material cadru: Din fibra de sticla , Material de protecție: Oţel , Hz: 60 , Max. Temp. ambiantă: 104 F , Carcasa motorului: Air-Over complet închis , Izolarea motorului: Clasa B , Faza: 1 , Material elice: Polipropilenă întărită cu fibră de sticlă , Control de viteza: Nu , Protectie termala: Auto , Tip: Suport obturator rezistent la coroziune , Voltaj: 115 , Finisaj de protecție a sârmei: Epoxid acoperit
Ventilatoare de evacuare cu obturator rezistente la coroziune, cu acționare directă
Ventilatoarele de evacuare Dayton rezistente la coroziune cu obturator elimină mirosurile, umezeala și fumul din interior spre exteriorul unui aerisire în aplicații comerciale și industriale. Aceste ventilatoare au un obturator pentru întreruperea ventilației externe atunci când nu funcționează sau este necesar. Au cadre din fibră de sticlă cu apărătoare de oțel, apărătoare de sârmă acoperite cu epoxid și elice din polipropilenă armată cu fibră de sticlă cu 4/8 pale pentru rezistență la coroziune, durabilitate și prevenirea pătrunderii obiectelor nedorite în interiorul ventilatoarelor. Aceste ventilatoare dispun de motoare cu acționare directă care sunt conectate direct la ventilator prin arbori sau osii pentru creșterea eficienței energetice și carcase pentru motor închise, izolate cu aer, clasa B, pentru a rezista la temperaturi de până la 104 grade F. De asemenea, au protecție termică automată pentru pornire sau opriți funcționarea ventilatorului conform temperaturilor ambientale admise pentru protejarea motoarelor ventilatorului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare de evacuare, disponibile în puteri de ieșire a motorului cuprinse între 1/20 și 1/2 CP.