Ventilator de evacuare DAYTON 1BLH6 10 inch 115 V 524 CFM | AA9AEU

DAYTON 1BLH6 Ventilator de evacuare 10 inch 115 V 524 CFM

În stoc
Post: AA9AEU Model: 1BLH6

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€934.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator de evacuare
Tip rulmentMinge sigilată
CFM @ 0.000-In. SP524
CFM @ 0.125-In. SP379
CFM @ 0.250-In. SP199
Materiale cadruDin fibra de sticla
Amplificatori de încărcare completă1.9
Material de gardăOţel
Înălţime13 "
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Adâncime14-7/8 "
Carcasa motoruluiAir-Over complet închis
CP motor1/20
Izolație motorieClasa B
RPM motor1550
Tipul motoruluiPolul umbrit
Numărul de lame4
Fază1
Elice Dia.10 "
Material elicePolipropilenă întărită cu fibră de sticlă
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.12.3
Control de vitezaNu
Sq. Deschidere obligatorie (în.)10-1 / 2
Protectie termalaAuto
TipSuport obturator rezistent la coroziune
Voltaj115
Lăţime13 "
Sârmă de protecție finisatăEpoxid acoperit

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.398
Înălțimea navei (cm)35.05
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)39.37
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCP motorCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPRPM motorTipul motoruluiNumărul de lameElice Dia.Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.Preț
Ventilator de evacuare DAYTON 1BLH8 12 inch 115 V 1100 CFM | AA9AEW 1BLH81/811007991625Condensator divizat permanent412 "13.4€842.40
Ventilator de evacuare DAYTON 1BLJ1 16 inch 115 V 2005 CFM | AA9AEY 1BLJ11/6200516781625Condensator divizat permanent416 "15.7€1,063.52
Ventilator de evacuare DAYTON 1BLJ3 18 inch 115 V 2790 CFM | AA9AFA 1BLJ31/4279019611075Condensator divizat permanent818 "12.5€1,301.44
Ventilator de evacuare DAYTON 1BLJ5 20 inch 115 V 3642 CFM | AA9AFC 1BLJ51/3364228381075Condensator divizat permanent820 "13.7€1,364.92
Ventilator de evacuare DAYTON 1BLJ7 24 inch 115 V 4876 CFM | AA9AFE 1BLJ71/2487641971075Condensator divizat permanent824 "17.4€1,806.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1BLH6 Ventilator de evacuare 10 inch 115 V 524 CFM
€934.77 /unitate