DAYTON 7AJ18 Kit pompă de acționare a motorului 8 CP Motor Honda | AF3BYM

DAYTON 7AJ18 Kit Pompă de Acționare Motor 8 CP Motor Honda

În stoc
Articol: AF3BYM Model: 7AJ18

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,201.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit pompă centrifugă antrenată de motor
Adaptor carcasăAluminiu
Verifica valvaBuna
ConexiuneCam și Groove
Marca motoruluiHonda OHV
Motor RPM3600
Marimea motorului242cc
Motor / Tip motorGaz
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap320
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap305
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap280
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap250
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap225
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap170
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap125
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap68
Înălţime24 "
HP8
Tip aprindereRecul-Start
RotorFonta
Material rotorFontă
Tip rotorSemi-deschis
AdmisieCam de 3 "și Groove
Lungime26.5 "
MaterialAluminiu
Max. Cap90 ft.
Presiune maximă39 psi
Max. Lift de aspirație (ft)25
Etanșare mecanicăCarbură de Siliciu/Buna
Portul NPT3 In.
OutletCam de 3 "și Groove
Cadru Roll BarOţel
Material sigiliuBuna N, SiC
Tip senzorUlei redus
Capacitate de manipulare a solidelor (in.)1-1 / 8
Capacitate rezervor6.4 Qt.
Temp. Gamă35 până la 105 F.
TipCoșul de gunoi
Voluta / Placă de uzurăFonta
Lăţime19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 90.405
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8413702015
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Număr de rotoare (1)

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 70 Ft. de CapConexiuneGPM de apă @ 10 Ft. de CapGPM de apă @ 80 Ft. de CapÎnălţimeHPMaterial rotorAdmisiePreț
DAYTON 7AJ11 Kit pompă de acționare a motorului 4.8 CP Motor Honda | AF3BYE 7AJ1161NPSM1653015.5 "4.8Fontă2 "NPSM€2,581.18
DAYTON 7AJ12 Kit pompă de acționare a motorului 8 CP Motor Honda | AF3BYF 7AJ12125NPSM3206824 "8Fontă3 "NPSM€4,325.59
DAYTON 7AJ13 Kit pompă de acționare a motorului 11 CP Motor Honda | AF3BYG 7AJ1375NPSM430-24 "11Fontă4 "NPSM€10,687.86
DAYTON 7AJ14 Kit pompă de acționare a motorului 4.8 CP Motor Honda | AF3BYH 7AJ1461NPSM1653015.5 "4.8Fontă2 "NPSM€2,591.78
DAYTON 7AJ15 Kit pompă de acționare a motorului 8 CP Motor Honda | AF3BYJ 7AJ15125NPSM3206824 "8Fontă3 "NPSM€4,348.15
DAYTON 7AJ16 Kit pompă de acționare a motorului 11 CP Motor Honda | AF3BYK 7AJ1675NPSM430-24 "11Fontă4 "NPSM€10,611.16
DAYTON 7AJ17 Kit pompă de acționare a motorului 4.8 CP Motor Honda | AF3BYL 7AJ1761Cam și Groove1653015.5 "4.8FontăCam de 2 "și Groove€2,500.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7AJ18 Kit Pompă de Acționare Motor 8 CP Motor Honda
€4,201.97 /unitate