DAYTON Kituri de pompă centrifugă acționate de motor


Filtru
Marca motorului: Honda OHV , Tip rotor: Semi-deschis , Material: Aluminiu , Etanșare mecanică: Carbură de Siliciu/Buna , Material de etanșare: Buna N, SiC , Tip senzor: Ulei redus , Temp. Gamă: 35 până la 105 F. , Tip: Coșul de gunoi
StilModelGPM de apă @ 70 Ft. de CapConexiuneGPM de apă @ 10 Ft. de CapGPM de apă @ 80 Ft. de CapÎnălţimeHPMaterial rotorAdmisiePreț (ex. TVA)
A
7AJ14
61NPSM1653015.5 "4.8Fontă2 "NPSM€2,591.79
B
7AJ17
61Cam și Groove1653015.5 "4.8FontăCam de 2 "și Groove€2,500.44
C
7AJ20
61Cam și Groove1653015.5 "4.8FontăCam de 2 "și Groove€2,632.03
D
7AJ11
61NPSM1653015.5 "4.8Fontă2 "NPSM€2,581.18
E
7AJ13
75NPSM430-24 "11Fontă4 "NPSM€10,687.86
F
7AJ16
75NPSM430-24 "11Fontă4 "NPSM€10,611.15
G
7AJ19
75Cam și Groove430-24 "11FontăCam de 4 "și Groove€10,391.28
H
7AJ22
75Cam și Groove430-24 "11FontăCam de 4 "și Groove€10,749.13
I
7AJ15
125NPSM3206824 "8Fontă3 "NPSM€4,348.14
H
7AJ21
125Cam și Groove3206824 "8Chrome ridicat3 "NPT€4,554.22
J
7AJ12
125NPSM3206824 "8Fontă3 "NPSM€4,325.59
K
7AJ18
125Cam și Groove3206824 "8FontăCam de 3 "și Groove€4,201.97

Kituri de pompă centrifugă acționate de motor

Pompele de gunoi și utilitare acționate de motor Dayton sunt proiectate pentru a transfera rapid cantități mari de apă care conțin particule solide grele până la medii din unități industriale și comerciale. Aceste unități sunt alimentate cu benzină și nu generează vapori de gaze nocive, făcându-le astfel ideale pentru funcționarea continuă în spații închise. Sunt echipate cu un furtun de admisie care drenează ușor apa și elimină nevoia de scufundare a pompelor în apă pentru scurgere. Aceste unități au cadru tubular pentru a proteja motorul și pompa de deteriorare. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pompe centrifuge, disponibile în înălțimi de 15.5 și 24.0 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?