AIRMASTER FAN 32576 Ventilator de evacuare cu suprafață, transmisie centrifugă, 5 CP, 3 faze, 208/230/460 V | CE7WCB CBU300PA

AIRMASTER FAN 32576 Ventilator de evacuare Upblast, transmisie centrifugă cu curea, 5 CP, 3 faze, 208/230/460 V

Element: CE7WCB Model: 32576Ref încrucișat: CBU300PA
€7,860.46 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator de evacuare
Dimensiunea bazei40x 2 "
Dimensiuni52-3/4 "
Rata de curgere11000 Cfm
HP5
Viteză850 rpm
Voltaj208/230/460 VCA
Diametrul roților30 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bazeiDimensiuniRata de curgereHPVitezăVoltajDiametrul roțilorPreț
AIRMASTER FAN 32524 Ventilator de evacuare Upblast, transmisie prin curea centrifuga, 1/4 CP, 1 fazat, 115/230 V | CE7WAC CBU130CA 3252421x 2 "30-1/4 "1590 Cfm1/41125 Rpm115 / 230 VAC13 "€1,979.35
RFQ
AIRMASTER FAN 32525 Ventilator de evacuare Upblast, transmisie prin curea centrifuga, 1/3 CP, 1 fazat, 115/230 V | CE7WAD CBU130DA 3252521x 2 "30-1/4 "1760 Cfm1/31225 rpm115 / 230 VAC13 "€1,987.75
RFQ
AIRMASTER FAN 32526 Ventilator de evacuare cu suprafață, transmisie centrifugă, 1/2 CP, 1 fază, 115/230 V | CE7WAE CBU130FA 3252621x 2 "30-1/4 "2100 Cfm1/21425 Rpm115 / 230 VAC13 "€2,015.24
RFQ
AIRMASTER FAN 32527 Ventilator de evacuare Upblast, transmisie prin curea centrifuga, 1/2 CP, 3 faze, 208/230/460 V | CE7WAF CBU130FA 3252721x 2 "30-1/4 "2100 Cfm1/21425 Rpm208/230/460 VCA13 "€2,003.78
RFQ
AIRMASTER FAN 32528 Ventilator de evacuare Upblast, transmisie prin curea centrifuga, 1/3 CP, 1 fazat, 115/230 V | CE7WAG CBU150DA 3252824-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "2300 Cfm1/31000 Rpm115 / 230 VAC15 "€2,103.05
RFQ
AIRMASTER FAN 32529 Ventilator de evacuare Upblast, transmisie prin curea centrifuga, 1/2 CP, 1 fazat, 115/230 V | CE7WAH CBU150FA 3252924-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "2800 Cfm1/21200 Rpm115 / 230 VAC15 "€2,129.78
RFQ
AIRMASTER FAN 32531 Ventilator de evacuare cu supraîncărcare, transmisie centrifugă, 1/2 CP, 3 faze, 208/230/460 V | CE7WAJ CBU150FA 3253124-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "2800 Cfm1/21200 Rpm208/230/460 VCA15 "€2,118.33
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIRMASTER FAN 32576 Ventilator de evacuare Upblast, transmisie centrifugă cu curea, 5 CP, 3 faze, 208/230/460 V
€7,860.46 /unitate