AIRMASTER FAN 32628 Upblast Exhaust Fan, High Pressure, 1-1/2 Hp, 1 Phase, 115/230 V | CE7WDY CBU-HP300KA

AIRMASTER FAN 32628 Ventilator de evacuare Upblast, presiune înaltă, 1-1 / 2 Hp, 1 fază, 115/230 V

Element: CE7WDY Model: 32628Ref încrucișat: CBU-HP300KA
€6,542.85 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator de evacuare
Dimensiunea bazei40x 2 "
Dimensiuni52-3/4 "
Rata de curgere6250 Cfm
HP1-1 / 2
Viteză600 Rpm
Voltaj115 / 230 VAC
Diametrul roților30 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bazeiDimensiuniRata de curgereHPVitezăVoltajDiametrul roțilorPreț
AIRMASTER FAN 32582 Ventilator de evacuare cu explozie, de înaltă presiune, 1/3 CP, monofazat, 1/115 V | CE230WCG CBU-HP7DA 3258224-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "1540 Cfm1/31200 Rpm115 / 230 VAC15 "€2,188.58
RFQ
AIRMASTER FAN 32583 Ventilator de evacuare cu explozie, de înaltă presiune, 1/2 CP, 1 fază, 115/230 V | CE7WCH CBU-HP150FA 3258324-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "1900 Cfm1/21400 Rpm115 / 230 VAC15 "€2,216.84
RFQ
AIRMASTER FAN 32584 Ventilator de evacuare cu explozie, de înaltă presiune, 1/2 CP, 3 faze, 208/230/460 V | CE7WCJ CBU-HP150FA 3258424-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "1900 Cfm1/21400 Rpm208/230/460 VCA15 "€2,205.38
RFQ
AIRMASTER FAN 32585 Ventilator de evacuare Upblast, de înaltă presiune, 3/4 CP, 1 fază, 115/230 V | CE7WCK CBU-HP150HA 3258524-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "2250 Cfm3/41600 Rpm115 / 230 VAC15 "€2,262.65
RFQ
AIRMASTER FAN 32586 Ventilator de evacuare cu explozie, de înaltă presiune, 3/4 CP, trifazic, 3/208/230 V | CE460WCL CBU-HP7HA 3258624-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "2250 Cfm3/41600 Rpm208/230/460 VCA15 "€2,229.05
RFQ
AIRMASTER FAN 32587 Ventilator de evacuare Upblast, de înaltă presiune, 1 CP, 1 fază, 115/230 V | CE7WCM CBU-HP150JA 3258724-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "2590 Cfm11800 rpm115 / 230 VAC15 "€2,348.95
RFQ
AIRMASTER FAN 32588 Ventilator de evacuare, de înaltă presiune, 1 CP, trifazic, 3/208/230 V | CE460WCN CBU-HP7JA 3258824-3 / 4x 2 "33 3 / 4 "2590 Cfm11800 rpm208/230/460 VCA15 "€2,268.76
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIRMASTER FAN 32628 Ventilator de evacuare Upblast, presiune înaltă, 1-1 / 2 Hp, 1 fază, 115/230 V
€6,542.85 /unitate