AIRMASTER FAN 39247 Ventilator dulap, transmisie prin curea, dimensiune 42 inch, 3/4 CP, trifazic, 3/230 V | CE460WGZ CWF-7-42A3E

AIRMASTER FAN 39247 ventilator dulap, transmisie cu curea, dimensiune 42 inch, 3/4 Hp, 3 fază, 230/460 V

Element: CE7WGZ Model: 39247Crucea Ref: CWF-42-3A3E
€4,785.39 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare pentru dulap
Tip rulmentMinge
Adâncime25 "
Rata de curgere11039 Cfm
Înălţime48 1 / 2 "
HP3/4
Elice Dia.42 "
Material eliceOțel galvanizat
Viteză413 Rpm
Voltaj230 / 460 VAC
Lăţime48 1 / 2 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereÎnălţimeHPElice Dia.VitezăVoltajLăţimePreț
AIRMASTER FAN 39223 Ventilator dulap, transmisie prin curea, dimensiune 30 inch, 1/2 CP, 3 faze, 230/460 V | CE7WGP CWF-30-2A3E 392236066 Cfm36 1 / 2 "1/230 "574 Rpm230 / 460 VAC36 1 / 2 "€2,985.82
RFQ
AIRMASTER FAN 39236 Ventilator dulap, transmisie prin curea, dimensiune 36 inch, 3/4 CP, monofazat, 1/115 V | CE230WGU CWF-7-36AS3E 392368143 Cfm42 1 / 2 "3/436 "415 Rpm115 / 230 VAC42 1 / 2 "€3,347.02
RFQ
AIRMASTER FAN 39237 Ventilator dulap, transmisie prin curea, dimensiune 36 inch, 1/2 CP, trifazic, 3/230 V | CE460WGV CWF-7-36A2E 392378143 Cfm42 1 / 2 "1/236 "415 Rpm230 / 460 VAC42 1 / 2 "€3,159.93
RFQ
AIRMASTER FAN 39255 Ventilator dulap, transmisie prin curea, dimensiune 48 inch, 1 CP, trifazic, 3/230 V | CE460WHB CWF-7-48A4E 3925514970 Cfm54 1 / 2 "148 "372 Rpm230 / 460 VAC54 1 / 2 "€4,428.33
RFQ
AIRMASTER FAN 39257 Ventilator dulap, transmisie prin curea, dimensiune 48 inch, 1 CP, trifazic, 3/230 V | CE460WHC CWF-7-48A4E 3925714970 Cfm54 1 / 2 "148 "372 Rpm230 / 460 VAC54 1 / 2 "€4,232.07
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIRMASTER FAN 39247 ventilator dulap, transmisie cu curea, dimensiune 42 inch, 3/4 Hp, 3 fază, 230/460 V
€4,785.39 /unitate