AIRMASTER FAN 78975 Circulator de aer 20 inch 3390 Cfm 115v | AC2DJE 2HYH6 / I-20LS

AIRMASTER FAN 78975 Circulator de aer 20 inch 3390 Cfm 115v

În stoc
Element: AC2DJE Model: 78975Ref încrucișat: 2HYH6 / I-20LS

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€380.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCirculator de aer
AsamblateNeasamblat
Tip rulmentMinge
Diametrul lamei.20 "
Materialul lameiAluminiu
CFM ridicat3390
CFM scăzut2295
Mediu CFM2755
Lungime cablu8ft
Tipul de unitateDirect
Aplicații de mediuComercial
Fan RPM1600
Material de gardăOţel
Înălţime23.5 "
Material carcasăOţel
Hz60
Max. Temperatura ambientală.105 grade F
Max. Adâncime9"
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor1/5
Izolație motorieClasa B
RPM motor1600
Tipul motoruluiPolul umbrit
Locație de montarePodea
Stil de montarePodea
Numărul de lame3
Amperi de operare1.9
Oscilant / Non-oscilantNon-oscilant
În afara Dia.20.5 "
Fază1
Diagrama arborelui.3 / 8 "
Viteze3
Protectie termalaAuto
Voltaj115
Lăţime25 "
Sârmă de protecție finisatăNichel Chrome

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.5825
Înălțimea navei (cm)59.69
Lungimea navei (cm)68.58
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS8414513000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Mobil/Staționar (Staționar)

Variante de produs

ProdusModelLocație de montareDiametrul lamei.CFM ridicatStil de montareAmperi de operareÎn afara Dia.Diagrama arborelui.Nivelul sunetuluiPreț
AIRMASTER FAN 78971 Circulator de aer 12 inch 1448 Cfm 115v | AC2DHZ 2HYH1 / I-12YM 78971Perete sau tavan12 "1448Montate pe perete0.514.5 "5 / 16 "62/60 / 58dBA€209.34
AIRMASTER FAN I-18YM Circulator de aer 18 inch 2966 Cfm 115v | AC2DJA 2HYH2 / 78972 I-18YMPerete sau tavan18 "2966Montate pe perete1.6520.5 "3 / 8 "69/66 / 63dBA€265.16
AIRMASTER FAN 78970 Circulator de aer 20 inch 3390 Cfm 115v | AC2DJB 2HYH3 / I-20YM 78970Perete sau tavan20 "3390Montate pe perete1.922.5 "3 / 8 "71/68 / 65dBA€295.88
AIRMASTER FAN 78973 Circulator de aer 12 inch 1448 Cfm 115v | AC2DJC 2HYH4 / I-12LS 78973Podea12 "1448Podea0.514.5 "5 / 16 "-€212.72
AIRMASTER FAN I-18LS Circulator de aer 18 inch 2966 Cfm 115v | AC2DJD 2HYH5 / 78974 I-18LSPodea18 "2966Podea1.6520.5 "3 / 8 "-€320.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIRMASTER FAN 78975 Circulator de aer 20 inch 3390 Cfm 115v
€380.19 /unitate