AIRMASTER FAN 78973 Circulator de aer 12 inch 1448 Cfm 115v | AC2DJC 2HYH4 / I-12LS

AIRMASTER FAN 78973 Circulator de aer 12 inch 1448 Cfm 115v

În stoc
Articol: AC2DJC Model: 78973Ref încrucișat: 2HYH4 / I-12LS

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€198.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCirculator de aer
AsamblateNeasamblat
Tip rulmentMinge
Diametrul lamei.12 "
Materialul lameiAluminiu
CFM ridicat1448
CFM scăzut953
Mediu CFM1165
Lungime cablu8ft
Tipul de unitateDirect
Aplicații de mediuComercial
Fan RPM1500
Material de gardăOţel
Înălţime16 "
Material carcasăOţel
Hz60
Max. Temperatura ambientală.105 grade F
Max. Adâncime8"
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor1/16
Izolație motorieClasa B
RPM motor1500
Tipul motoruluiPolul umbrit
Locație de montarePodea
Stil de montarePodea
Numărul de lame3
Amperi de operare0.5
Oscilant / Non-oscilantNon-oscilant
În afara Dia.14.5 "
Fază1
Diagrama arborelui.5 / 16 "
Viteze3
Protectie termalaAuto
Voltaj115
Lăţime16 "
Sârmă de protecție finisatăNichel Chrome

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.99
Înălțimea navei (cm)39.37
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8414513000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Mobil/Staționar (Staționar)

Variante de produs

ProdusModelLocație de montareDiametrul lamei.CFM ridicatStil de montareAmperi de operareÎn afara Dia.Diagrama arborelui.Nivelul sunetuluiPreț
AIRMASTER FAN 78971 Circulator de aer 12 inch 1448 Cfm 115v | AC2DHZ 2HYH1 / I-12YM 78971Perete sau tavan12 "1448Montate pe perete0.514.5 "5 / 16 "62/60 / 58dBA€212.85
AIRMASTER FAN I-18YM Circulator de aer 18 inch 2966 Cfm 115v | AC2DJA 2HYH2 / 78972 I-18YMPerete sau tavan18 "2966Montate pe perete1.6520.5 "3 / 8 "69/66 / 63dBA€237.06
AIRMASTER FAN 78970 Circulator de aer 20 inch 3390 Cfm 115v | AC2DJB 2HYH3 / I-20YM 78970Perete sau tavan20 "3390Montate pe perete1.922.5 "3 / 8 "71/68 / 65dBA€279.90
AIRMASTER FAN I-18LS Circulator de aer 18 inch 2966 Cfm 115v | AC2DJD 2HYH5 / 78974 I-18LSPodea18 "2966Podea1.6520.5 "3 / 8 "-€269.26
AIRMASTER FAN 78975 Circulator de aer 20 inch 3390 Cfm 115v | AC2DJE 2HYH6 / I-20LS 78975Podea20 "3390Podea1.920.5 "3 / 8 "-€322.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIRMASTER FAN 78973 Circulator de aer 12 inch 1448 Cfm 115v
€198.97 /unitate