AIRMASTER FAN EMC42D Mancooler, transmisie prin curea, portabil, dimensiune 42 inch | CE7WPA 60007

AIRMASTER FAN EMC42D Mancooler, transmisie cu curea, portabil, dimensiune 42 inch

Element: CE7WPA Model: EMC42DCrucea Ref: 60007
€921.23 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMan Cooler
Diametrul lamei.42 "
Materialul lameiAluminiu
Diametru46 "
Rata de curgere14000 Cfm
Material carcasăOţel
Număr de viteze2
Rating-ul puterii1/2
Viteză540 Rpm
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Tara natalaCN

Detalii produs:

Ventilatorul Airmaster EMC42D Mancooler schimbă aerul viciat cu aer proaspăt pentru a răci lucrătorii și a uscat suprafețele. Acest ventilator cu 2 viteze beneficiază fabricile de producție, depozitele și operațiunile de transport prin eliminarea mirosurilor nedorite, a umezelii, a fumului și a altor poluanți din aer.

Caracteristici:

  • Airmaster EMC42D Mancooler are trei lame de aluminiu pentru a produce fluxuri de aer de până la 14000 cfm.
  • Spirala și apărătoarele din oțel acoperite cu epoxi reduc vibrațiile.
  • Acest ventilator portabil dispune de o curea de transmisie pentru a comuta cu ușurință între diferite viteze.
  • Are roți de oțel de 8 inchi pe o parte și un mâner ușor de prins pe cealaltă pentru o mișcare ușoară în spațiul de lucru.
  • Acest ventilator Airmaster de 42 inchi este echipat cu un comutator basculant pentru pornire/oprire instantanee.

Accesorii compatibile:

  • Ventilator Airmaster Asamblarea lamei: Acest ansamblu înlocuiește elicea defectă existentă pentru a menține un flux adecvat de aer.

Standarde și aprobări:

  • cUL
  • UL

Întrebări frecvente:

Î. Cum păstrăm acest ventilator Airmaster în stare bună de funcționare?

A.

  • Efectuați inspecții periodice pentru curățarea elicei ventilatorului și a unității de carcasă.
  • Verificați dacă nu există zgomote neobișnuite în timp ce ventilatorul este în funcțiune.
  • Verificați etanșeitatea elementelor de fixare la intervale regulate.

Î. Care este diferența dintre ventilatoarele cu transmisie directă și cu transmisie prin curea?

A. Ventilatoarele cu transmisie prin curea folosesc o curea reglabilă pentru a atinge viteza dorită a ventilatorului. Ventilatoarele cu acționare directă necesită un motor cu comutație electronică (ECM) pentru reglarea vitezei ventilatorului.

Î. Ce este o carcasă ODP?

A. Această carcasă permite aerului să circule prin înfășurări pentru răcire, dar împiedică picăturile de lichid să cadă în motor într-un unghi vertical de 15 grade.

Variante de produs

ProdusModelNivelul sunetuluiDiametrul lamei.Materialul lameiVitezăEvaluare curentDiametruRata de curgereNumăr de vitezePreț
AIRMASTER FAN MC42OS Mancooler, transmisie prin curea, portabil, dimensiune 42 inch | CE7WNZ 60002 MC42OS--Aluminiu430/285 rpm--17100/9558 Cfm2€849.93
RFQ
AIRMASTER FAN 60025 Mancooler, transmisie prin curea, suport pivotant, dimensiune 42 inch | CE7WPB MC42B 6002575 dBA42 "Oţel380 RpmA 6.442 1 / 2 "16180 Cfm2€1,531.85
RFQ
AIRMASTER FAN 60026 Mancooler, transmisie prin curea, suport pivotant, dimensiune 48 inch | CE7WPC MC48B 6002678 dBA48 "Oţel385 RPMA 12.848 1 / 2 "17730 Cfm1€1,866.33
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIRMASTER FAN EMC42D Mancooler, transmisie cu curea, portabil, dimensiune 42 inch
€921.23 /unitate