Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AIROTRONICS TGMPL10100A1H Releu temporizator încapsulat 100sec 6 Pin Spdt | AF7JCN 21EW97

AIROTRONICS TGMPL10100A1H Releu temporizator încapsulat 100sec 6 Pin Spdt

În stoc
Articol: AF7JCN Model: TGMPL10100A1HCrucea Ref: 21EW97
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
€53.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu temporizator încapsulat
Metoda de ajustarePotențiometru
Contact Amp Rating (rezistiv)10A
Formular de contactSPDT
FuncţieInterval / câine de pază
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Hz50/60
Tensiune de intrare120 VAC
MontareSuprafață
producțieReleu
Pins6
Indicatorul de stareNici unul
Intervalul temporizării1.00 sec. la 100.00 sec.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8536490075

Variante de produs

ProdusModelFuncţieHzTensiune de intrarePinsIntervalul temporizăriiPreț
AIROTRONICS MC1003631H Releu temporizator încapsulat 1023 min 6 pini | AF7JBT 21EW77 MC1003631HÎntârziere la realizare, Întârziere la pauză, fotografiere simplă, interval, reglare simplă / câine de pază50/60120 VAC60.10 sec. până la 1023 min.€76.31
AIROTRONICS MC2003631H Releu temporizator încapsulat 1023 min 6 pini | AF7JBU 21EW78 MC2003631HÎntârziere la realizare, Întârziere la pauză, fotografiere simplă, interval, reglare simplă / câine de pază50/60230 VAC60.10 sec. până la 1023 min.€80.97
AIROTRONICS MC3003631H Releu temporizator încapsulat 1023 min 6 pini | AF7JBV 21EW79 MC3003631HÎntârziere la realizare, Întârziere la pauză, fotografiere simplă, interval, reglare simplă / câine de pază50/6024 VAC60.10 sec. până la 1023 min.€83.15
AIROTRONICS MC7003631H Releu temporizator încapsulat 1023 min 6 pini | AF7JBW 21EW80 MC7003631HÎntârziere la realizare, Întârziere la pauză, fotografiere simplă, interval, reglare simplă / câine de pazăNU SE APLICĂ12 VDC60.10 sec. până la 1023 min.€83.50
AIROTRONICS MC4003631H Releu temporizator încapsulat 1023 min 6 pini | AF7JBX 21EW81 MC4003631HÎntârziere la realizare, Întârziere la pauză, fotografiere simplă, interval, reglare simplă / câine de pazăNU SE APLICĂ24 VDC60.10 sec. până la 1023 min.€81.83
AIROTRONICS MC1003601H Releu temporizator încapsulat 100min 6 Pin Spdt | AF7JBY 21EW82 MC1003601HÎntârziere la efectuare, întârziere la pauză, o singură lovitură la efectuare, interval activat, o singură lovitură la pauză, interval redeclanșabil, o singură lovitură redeclanșabilă, întârziere la efectuare cu inițiere, întârziere pornit/oprit ciclu de repetare50/60120 VAC61.00 sec. până la 100 min.€93.65
AIROTRONICS MC2003601H Releu temporizator încapsulat 100min 6 Pin Spdt | AF7JBZ 21EW83 MC2003601HÎntârziere la efectuare, întârziere la pauză, o singură lovitură la efectuare, interval activat, o singură lovitură la pauză, interval redeclanșabil, o singură lovitură redeclanșabilă, întârziere la efectuare cu inițiere, întârziere pornit/oprit ciclu de repetare50/60230 VAC61.00 sec. până la 100 min.€90.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIROTRONICS TGMPL10100A1H Releu temporizator încapsulat 100sec 6 Pin Spdt
€53.16 /unitate