Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AIR-WAY MANUFACTURING 0304C-12SS Capac 37 de grade din oțel inoxidabil Jic 3/4 inch | AB2ERR 1LNU4

AIR-WAY MANUFACTURING 0304C-12SS Capac 37 de grade din oțel inoxidabil Jic 3/4 inch

În stoc
Element: AB2ERR Model: 0304C-12SSCrucea Ref: 1LNU4
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
€112.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneJIC
Dimensiunea firului flare1-1/16-12
Flare Type37 grade
Dimensiune hexagonală1.25 "
Presiune maximă4800 psi
Temp. Gamă-165 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS7307290090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firului flareDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț
AIR-WAY MANUFACTURING 0304C-04SS Capac 37 de grade din oțel inoxidabil Jic 1/4 inch | AB2ERL 1LNT8 0304C-04SS7 / 16-209 / 16 "6000 psi1 / 4 "€25.41
AIR-WAY MANUFACTURING 0304C-05SS Cap 316 din oțel inoxidabil Jic 5/16 inch | AB2ERM 1LNT9 0304C-05SS1 / 2-205 / 8 "6000 psi5 / 16 "€49.49
AIR-WAY MANUFACTURING 0304C-06SS Capac 37 de grade din oțel inoxidabil Jic 3/8 inch | AB2ERN 1LNU1 0304C-06SS9 / 16-1811 / 16 "6000 psi3 / 8 "€28.63
AIR-WAY MANUFACTURING 0304C-08SS Capac 37 de grade din oțel inoxidabil Jic 1/2 inch | AB2ERP 1LNU2 0304C-08SS3 / 4-167 / 8 "6000 psi1 / 2 "€33.53
AIR-WAY MANUFACTURING 0304C-10SS Capac 37 de grade din oțel inoxidabil Jic 5/8 inch | AB2ERQ 1LNU3 0304C-10SS7 / 8-141"5000 psi5 / 8 "€86.03
AIR-WAY MANUFACTURING 0304C-16SS Capac 37 grade 316 din oțel inoxidabil Jic 1 inch | AB2ERT 1LNU5 0304C-16SS1-5/16-121.375 "3000 psi1"€170.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR-WAY MANUFACTURING 0304C-12SS Capac 37 de grade din oțel inoxidabil Jic 3/4 inch
€112.17 /unitate