Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AIR-WAY MANUFACTURING 2403-1010SS Masculin Unire Dreaptă Tub de 37 grade x Jic | AB2EPQ 1LNL2

AIR-WAY MANUFACTURING 2403-1010SS Masculin Unire Dreaptă Tub 37 grade x Jic

În stoc
Articol: AB2EPQ Model: 2403-1010SSCrucea Ref: 1LNL2

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€102.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniunea Drept masculin
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneFlare x Flare
Dimensiunea firului flare7 / 8-14
Flare Type37 grade
Dimensiune hexagonală15 / 16 "
Presiune maximă5000 psi
Temp. Gamă-165 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7307290090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firului flareDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț
AIR-WAY MANUFACTURING 2403-0404SS Masculin Unire dreaptă Tub 37 grade x Jic | AB2EPL 1LNK7 2403-0404SS7 / 16-201 / 2 "6000 psi1 / 4 "€30.76
AIR-WAY MANUFACTURING 2403-0505SS Masculin Unire Dreaptă Tub de 37 grade x Jic | AB2EPM 1LNK8 2403-0505SS1 / 2-209 / 16 "6000 psi5 / 16 "€49.72
AIR-WAY MANUFACTURING 2403-0606SS Masculin Unire Dreaptă Tub de 37 grade x Jic | AB2EPN 1LNK9 2403-0606SS9 / 16-185 / 8 "6000 psi3 / 8 "€44.52
AIR-WAY MANUFACTURING 2403-0808SS Masculin Unire Dreaptă Tub de 37 grade x Jic | AB2EPP 1LNL1 2403-0808SS3 / 4-1613 / 16 "6000 psi1 / 2 "€66.63
AIR-WAY MANUFACTURING 2403-1212SS Masculin Unire Dreaptă Tub de 37 grade x Jic | AB2EPR 1LNL3 2403-1212SS1-1/16-121.125 "4800 psi3 / 4 "€156.36
AIR-WAY MANUFACTURING 2403-1616SS Masculin Unire dreaptă Tub de 37 grade x Jic | AB2EPT 1LNL4 2403-1616SS1-5/16-121.375 "3500 psi1"€189.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR-WAY MANUFACTURING 2403-1010SS Masculin Unire Dreaptă Tub 37 grade x Jic
€102.83 /unitate