Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AIR-WAY MANUFACTURING 2503-1616SS Cot masculin 45 grade 37 grade Tub x masculin | AB2EPK 1LNK6

AIR-WAY MANUFACTURING 2503-1616SS cot tată 45 grade 37 grade tub x tată

În stoc
Element: AB2EPK Model: 2503-1616SSCrucea Ref: 1LNK6
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
€539.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot masculin, 45 de grade
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneFlare x MNPT
Dimensiunea firului flare1-5/16-12
Flare Type37 grade
Presiune maximă3500 psi
Dimensiunea conductei1"
Temp. Gamă-165 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7307290090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea firului flarePresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0402SS Cot masculin 45 grade 37 grade Tub x masculin | AB2EPA 1LNJ6 2503-0402SSFlare x MNPT7 / 16-206000 psi1 / 8 "1 / 4 "€109.69
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0404SS Cot masculin 45 grade 37 grade Tub x masculin | AB2EPB 1LNJ7 2503-0404SSFlare x MNPT7 / 16-206000 psi1 / 4 "1 / 4 "€111.44
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0504SS Cot masculin 45 grade 37 grade Tub x masculin | AB2EPC 1LNJ8 2503-0504SSFlare x MNPT1 / 2-206000 psi1 / 4 "5 / 16 "€215.23
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0604SS Cot masculin 45 grade 37 grade Tub x masculin | AB2EPD 1LNJ9 2503-0604SSFlare x MNPT9 / 16-186000 psi1 / 4 "3 / 8 "€111.65
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0606SS Cot masculin 45 grade 37 grade Tub x masculin | AB2EPE 1LNK1 2503-0606SSFlare x MNPT9 / 16-186000 psi3 / 8 "3 / 8 "€227.72
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0806SS Cot masculin 45 grade 37 grade Tub x masculin | AB2EPF 1LNK2 2503-0806SSFlare x MNPT3 / 4-166000 psi3 / 8 "1 / 2 "€147.97
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0808SS Cot masculin 45 grade 37 grade Tub x masculin | AB2EPG 1LNK3 2503-0808SSFlare x MNPT3 / 4-166000 psi1 / 2 "1 / 2 "€188.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR-WAY MANUFACTURING 2503-1616SS cot tată 45 grade 37 grade tub x tată
€539.09 /unitate