AKG AP20-2041 Răcitor de ulei Motor AC 14.1 CP Înlăturat | AF2AJT 6PKU0

AKG AP20-2041 Răcitor de ulei Motor AC 14.1 CP Căldură îndepărtată

În stoc
Articol: AF2AJT Model: AP20-2041Crucea Ref: 6PKU0

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,103.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRăcitor de ulei cu aer forțat
Decibeli83
Deplasare1.22 Cu.In.
Tip filtruînvârte
finalizareaNegru
Material schimbător de căldurăAluminiu
HP a eliminat căldura14.1
Dimensiunea portului de intrareCod 61, Flanșă 1-1/2".
Microni9
Amplificatoare cu motorVentilator / pompă - 8.6 / 4.3
Material carcasă motorOţel
CP motorVentilator / pompă - 3
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală18.9 "
Lățimea totală23.6 "
Materialul pompeiOțel/Aluminiu
RPM pompă1750
TipMotor AC cu pompă
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 81.65
Înălțimea navei (cm)71.12
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8419505000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Materialul palei ventilatorului (polipropilenă)
    • Material de protecție a ventilatorului (oțel)
    • GPM @ 1750 RPM (8.9)
    • Dimensiunea portului de ieșire (SAE # 16)
    • Sub-marca: COOL-LINE

Variante de produs

ProdusModelDeplasareDimensiunea portului de intrareCP motorAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
AKG AP10-2041 Răcitor de ulei Motor AC 7.1 CP Înlăturat | AF2AJR 6PKT9 AP10-20411.22 Cu.In.Cod 61, Flanșă 1-1/2".Ventilator / pompă - 224 "15.2 "17.7 "€4,643.10
AKG AP20-4041 Răcitor de ulei Motor AC 17.0 CP Înlăturat | AF2AJU 6PKU1 AP20-40412.44 Cu.In.Cod 61, Flanșă 1-1/2".Ventilator / pompă - 324 "18.9 "23.6 "€5,434.85
AKG AP30-2041 Răcitor de ulei Motor AC 18.1 CP Înlăturat | AF2AJV 6PKU2 AP30-20411.22 Cu.In.Cod 61, Flanșă 1-1/2".Ventilator / pompă - 324 "23.4 "27.6 "€5,639.29
AKG AP30-4041 Răcitor de ulei Motor AC 23.0 CP Înlăturat | AF2AJW 6PKU3 AP30-40412.44 Cu.In.Cod 61, Flanșă 1-1/2".Ventilator / pompă - 324 "23.4 "27.6 "€6,292.45
AKG AP105-8051 Răcitor de ulei Motor AC 73.7 CP Înlăturat | AF2AJZ 6PKU6 AP105-80514.88 Cu.In.Cod 61, flanșă de 2".Ventilator - 3 pompe - 7.548.4 "33.2 "39 "€13,186.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKG AP20-2041 Răcitor de ulei Motor AC 14.1 CP Căldură îndepărtată
€5,103.95 /unitate