AKG AP55-8051 Răcitor de ulei Motor AC 46.8 CP Înlăturat | AF2AJX 6PKU4

AKG AP55-8051 Răcitor de ulei Motor AC 46.8 CP Căldură îndepărtată

În stoc
Articol: AF2AJX Model: AP55-8051Crucea Ref: 6PKU4

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,024.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRăcitor de ulei cu aer forțat
Decibeli90
Deplasare4.88 Cu.In.
Tip filtruînvârte
finalizareaNegru
Material schimbător de căldurăAluminiu
HP a eliminat căldura46.8
Dimensiunea portului de intrareCod 61, flanșă de 2".
Microni9
Amplificatoare cu motorVentilator - 6.2 / 3.1 Pompa -19.6 / 9.8
Material carcasă motorOţel
CP motorVentilator - 2 pompe - 7.5
Adâncimea totală38 "
Inălțime totală26.3 "
Lățimea totală32.3 "
Materialul pompeiOțel/Aluminiu
RPM pompă1750
TipMotor AC cu pompă
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 159.21
Înălțimea navei (cm)88.9
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)116.84
Codul HS8419505000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Materialul palei ventilatorului (nailon)
    • Material de protecție a ventilatorului (oțel)
    • GPM @ 1750 RPM (36.5)
    • Dimensiunea portului de ieșire (SAE # 20)
    • Sub-marca: COOL-LINE

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăAdâncimefinalizareaLățimea totalăDimensiunea portuluiTipVoltajLăţimePreț
Răcitor de ulei AKG AL5-1 Ac 2-30 Gpm 115/230 V 1/4 CP | AD9RGD 4UHZ4 AL5-1-12.56 "Vopsit negru-SAE # 12Motor AC115/23013.78 "€1,892.67
Răcitor de ulei AKG A8-1 Ac 2-30 Gpm 115/230 V 1/3 CP | AD9RGE 4UHZ5 A8-1-13.27 "Vopsit negru-SAE # 12Motor AC115/23013.78 "€2,031.44
AKG A10-1 Răcitor de ulei Ac 4-50 Gpm 115/230 V 1/2 CP | AD9RGF 4UHZ6 A10-1-14.5 "Vopsit negru-SAE # 16Motor AC115/23015.75 "€1,886.68
AKG A15-1 Răcitor de ulei Ac 8-80 Gpm 115/230 V 1/2 CP | AD9RGG 4UHZ7 A15-1-16 "Vopsit negru-SAE # 16Motor AC115/23016.54 "€2,065.17
AKG A20-1 Răcitor de ulei Ac 4-50 Gpm 115/230 V 1/2 CP | AD9RGH 4UHZ8 A20-1-15.5 "Vopsit negru-SAE # 20Motor AC115/23021.65 "€2,255.45
Răcitor de ulei AKG A30-1 Ac 4-50 Gpm 115/230 V 1 CP | AD9RGJ 4UHZ9 A30-1-16.75 "Vopsit negru-SAE # 20Motor AC115/23025.59 "€3,077.25
Răcitor de ulei AKG A40-1 Ac 8-80 Gpm 115/230 V 1 CP | AD9RKE 4UJA1 A40-1-18 "Vopsit negru-SAE # 20Motor AC115/23026.38 "€3,709.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKG AP55-8051 Răcitor de ulei Motor AC 46.8 CP Căldură îndepărtată
€9,024.59 /unitate