AKRO-MILS 13017BLUE Coș de stivuire, 15-1/4 inch lungime, 19-7/8 inch lățime, 12-7/16 inch înălțime, albastru | AD8CWH 4HY35

AKRO-MILS 13017BLUE Coș de stivuire, 15-1/4 inch lungime, 19-7/8 inch lățime, 12-7/16 inch înălțime, albastru

În stoc
Articol: AD8CWH Model: 13017ALBASTRUCrucea Ref: 4HY35

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€54.23 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 3
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoșul de stivuire
Capacitate1.7 cu. ft.
CuloriAlbastru
Înălţime12 "
Înălțimea interioară12 1 / 4 "
Lungime interioară13 5 / 8 "
Lățimea interioară17 1 / 2 "
Lungime14 "până la 16"
Capacitate de încărcare75 lb.
MaterialPolimeri industriali
În afara înălțimii12 7 / 16 "
Lungime exterioară15 1 / 4 "
În afara lungimii de sus15-1/4 "
În afara lățimii superioare19-7/8 "
Lățimea exterioară19 7 / 8 "
Cantitate pachet3
TipServicii industriale grele
Volum1.7 cu. ft.
Lăţime18 "până la 20"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)34.14
Lungimea navei (cm)41.28
Lățimea navei (cm)53.04
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

Coșurile stivuitoare Akro-Mils sunt ideale pentru utilizare în garaje, spălătorii și dulapuri pentru a separa și organiza articolele. Acest coș Stak-N-Store de culoare albastră are mânere mari cu o prindere confortabilă pentru a-l deplasa cu ușurință pe șantier.

Caracteristici:

  • Integrat cu un buncăr multifuncțional care oferă suficient spațiu pentru a depozita tot felul de articole și pentru a menține zona dezordinea.
  • Are o construcție din polipropilenă de înaltă densitate care rezistă la coroziune și rămâne impermeabilă la majoritatea substanțelor chimice.
  • Vine cu un suport mare pentru etichete pentru identificarea rapidă a articolelor și colțuri cu rază mare, cu nervuri întărite pentru o stabilitate îmbunătățită atunci când sunt stivuite unul peste altul
  • Poate fi stivuit pentru a forma configurații de depozitare înalte și stabile pe podele sau rafturi industriale.
  • Designul larg deschis oferă acces ușor la articole voluminoase cu o capacitate maximă de încărcare de 75 lb.
  • O parte din Akro-Mils 13017 Seria de pubele stivuite.

Variante de produs

ProdusModelCuloriCantitate pachetPreț
AKRO-MILS 13017SCLAR Coș de stivuire, 15-1/4 inch lungime, 19-7/8 inch lățime, 12-7/16 inch înălțime, transparent | AA2AFQ 10A164 13017CLARclar3€53.95
AKRO-MILS 13017RED Coș de stivuire, 15-1/4 inch lungime, 19-7/8 inch lățime, 12-7/16 inch înălțime, roșu | AD8CWJ 4HY36 13017REDRoșu501€54.23
AKRO-MILS 13017GREY Coș stivuitor, 15-1/4 inch lungime, 19-7/8 inch lățime, 12-7/16 inch înălțime, gri | AD9LNA 4TJ74 13017GREYGri3€54.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 13017BLUE Coș de stivuire, 15-1/4 inch lungime, 19-7/8 inch lățime, 12-7/16 inch înălțime, albastru
€54.23 /unitate