AKRO-MILS 13017SCLAR Coș de stivuire, 15-1/4 inch lungime, 19-7/8 inch lățime, 12-7/16 inch înălțime, transparent | AA2AFQ 10A164

AKRO-MILS 13017SCLAR Coș de stivuire, 15-1/4 inch lungime, 19-7/8 inch lățime, 12-7/16 inch înălțime, transparent

În stoc
Articol: AA2AFQ Model: 13017SCLARCrucea Ref: 10A164

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€59.87 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 3
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoșul de stivuire
Capacitate1.7 cu. ft.
Culoriclar
Înălţime12 "
Înălțimea interioară12 1 / 4 "
Lungime interioară13 5 / 8 "
Lățimea interioară17 1 / 2 "
Lungime14 "până la 16"
Capacitate de încărcare75 lb.
MaterialPolimeri industriali
În afara înălțimii12 7 / 16 "
Lungime exterioară15 1 / 4 "
În afara lungimii de sus15-1/4 "
În afara lățimii superioare19-7/8 "
Lățimea exterioară19 7 / 8 "
Cantitate pachet3
TipServicii industriale grele
Volum1.7 cu. ft.
Lăţime18 "până la 20"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.62
Înălțimea navei (cm)34.14
Lungimea navei (cm)41.28
Lățimea navei (cm)53.04
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelCuloriCantitate pachetPreț
AKRO-MILS 13017BLUE Coș de stivuire, 15-1/4 inch lungime, 19-7/8 inch lățime, 12-7/16 inch înălțime, albastru | AD8CWH 4HY35 13017BLUAlbastru3€55.18
AKRO-MILS 13017RED Coș de stivuire, 15-1/4 inch lungime, 19-7/8 inch lățime, 12-7/16 inch înălțime, roșu | AD8CWJ 4HY36 13017REDRoșu501€55.18
AKRO-MILS 13017GREY Coș stivuitor, 15-1/4 inch lungime, 19-7/8 inch lățime, 12-7/16 inch înălțime, gri | AD9LNA 4TJ74 13017GREYGri3€55.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 13017SCLAR Coș de stivuire, 15-1/4 inch lungime, 19-7/8 inch lățime, 12-7/16 inch înălțime, transparent
€59.87 /unitate