AKRO-MILS 13018SCLAR Coș de stivuire, 17-1/2 inch lungime, 16-1/2 inch lățime, 12-1/2 inch înălțime, transparent | AA2AFR 10A165

AKRO-MILS 13018SCLAR Coș de stivuire, 17-1/2 inch lungime, 16-1/2 inch lățime, 12-1/2 inch înălțime, transparent

În stoc
Post: AA2AFR Model: 13018SCLARCrucea Ref: 10A165

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€51.78 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 2
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoșul de stivuire
Capacitate1.6 cu. ft.
Culoriclar
Înălţime12 "
Înălțimea interioară12 1 / 4 "
Lungime interioară15 5 / 8 "
Lățimea interioară13 3 / 4 "
Lungime16 "până la 18"
Capacitate de încărcare75 lb.
MaterialPolimeri industriali
În afara înălțimii12 1 / 2 "
Lungime exterioară17 1 / 2 "
În afara lungimii de sus17-1/2 "
În afara lățimii superioare16-1/2 "
Lățimea exterioară16 1 / 2 "
Cantitate pachet2
TipServicii industriale grele
Volum1.6 cu. ft.
Lăţime16 "până la 18"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5075
Înălțimea navei (cm)34.29
Lungimea navei (cm)46.99
Lățimea navei (cm)44.45
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelCuloriCantitate pachetPreț
AKRO-MILS 13018RED Coș de stivuire, 17-1/2 inch lungime, 16-1/2 inch lățime, 12-1/2 inch înălțime, roșu | AD8CWN 4HY43 13018REDRoșu500€51.78
AKRO-MILS 13018BLUE Coș de stivuire, 17-1/2 inch lungime, 16-1/2 inch lățime, 12-1/2 inch înălțime, albastru | AD8CWP 4HY45 13018BLUAlbastru2€51.78
AKRO-MILS 13018GREY Coș stivuitor, 17-1/2 inch lungime, 16-1/2 inch lățime, 12-1/2 inch înălțime, gri | AD8CWQ 4HY47 13018GREYGri2€51.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 13018SCLAR Coș de stivuire, 17-1/2 inch lungime, 16-1/2 inch lățime, 12-1/2 inch înălțime, transparent
€51.78 /unitate