AKRO-MILS 30283SCLAR Coș de dimensiuni superioare, 20 inchi lungime, 18-3/8 inchi lățime, 12 inchi înălțime, transparent | AD3NPE 40K419

AKRO-MILS 30283SCLAR Coș de dimensiuni superioare, 20 inchi lungime, 18-3/8 inchi lățime, 12 inchi înălțime, transparent

În stoc
Element: AD3NPE Model: 30283SCLARCrucea Ref: 40K419

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€95.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de dimensiuni super
Culoriclar
Înălţime12 "
Lungimea interioară a fundului15 1 / 2 "
Înălțimea interioară11 3 / 8 "
Lungime interioară16 7 / 8 "
Lățimea interioară16 9 / 16 "
Lungime20 "până la 22"
Capacitate de încărcare300 lb.
MaterialPolimer industrial
Numărul de sloturi de divizare lungi3
În afara înălțimii12 "
Lungime exterioară20 "
Lățimea exterioară18 3 / 8 "
Cantitate pachet1
Volum1.88 cu. ft.
Capacitate volum2.18 cu. ft.
Lăţime18 "până la 20"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.042
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)49.23
Codul HS3923100000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelCuloriCantitate pachetPreț
AKRO-MILS 30283RED Coș de dimensiuni superioare, 20 inch lungime, 18-3/8 inch lățime, 12 inch înălțime, roșu | AC8HZD 3AJ53 30283REDRoșu-€87.10
AKRO-MILS 30283BLUE Coș de dimensiuni superioare, 20 inch lungime, 18-3/8 inch lățime, 12 inch înălțime, albastru | AC8HZE 3AJ56 30283BLUAlbastru-€87.10
AKRO-MILS 30283YELLO Coș de dimensiuni superioare, 20 inch lungime, 18-3/8 inch lățime, 12 inch înălțime, galben | AC8HZF 3AJ57 30283 GALBENGalben-€87.10
AKRO-MILS 30283GREY Coș de dimensiuni super, 20 x 18 3/8 x 12 inci, gri, stivuibil, capacitate de încărcare de 300 lb | CJ3PDH 45MV72 30283GREY--€71.98
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 30283SCLAR Coș de dimensiuni superioare, 20 inchi lungime, 18-3/8 inchi lățime, 12 inchi înălțime, transparent
€95.80 /unitate