AKRO-MILS 30286YELLO Coș de dimensiuni superioare, 23-7/8 inchi lungime, 11 inchi lățime, 7 inchi înălțime, galben | AD8VQV 4MXK5

AKRO-MILS 30286YELLO Coș de dimensiuni superioare, 23-7/8 inch lungime, 11 inch lățime, 7 inch înălțime, galben

În stoc
Articol: AD8VQV Model: 30286YELLOCrucea Ref: 4MXK5

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€64.59 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de dimensiuni super
CuloriGalben
Înălţime6 "până la 8"
Lungimea interioară a fundului19 5 / 16 "
Înălțimea interioară6 1 / 8 "
Lungime interioară20 7 / 8 "
Lățimea interioară9 1 / 8 "
Lungime22 "până la 24"
Capacitate de încărcare300 lb.
MaterialPolimer industrial
Numărul de sloturi de divizare lungi3
În afara înălțimii7"
Lungime exterioară23 7 / 8 "
Lățimea exterioară11 "
Cantitate pachet4
Volum0.67 cu. ft.
Capacitate volum0.67 cu. ft.
Capacitate de greutate200 lbs.
Lăţime10 "până la 12"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.314
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)63.18
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelCuloriCapacitate de încărcareCantitate pachetPreț
AKRO-MILS 30286SCLAR Coș de dimensiuni superioare, 23-7/8 inch lungime, 11 inch lățime, 7 inch înălțime, transparent | AD3NPG 40K421 30286CLARclar200 lb.4€72.04
AKRO-MILS 30286RED Coș de dimensiuni superioare, 23-7/8 inch lungime, 11 inch lățime, 7 inch înălțime, roșu | AD8VQT 4MXK3 30286REDRoșu200 lb.4€64.59
AKRO-MILS 30286BLUE Coș de dimensiuni superioare, 23-7/8 inchi lungime, 11 inchi lățime, 7 inchi înălțime, albastru | AD8VQU 4MXK4 30286BLUAlbastru200 lb.4€64.59
AKRO-MILS 30286GREY Coș de dimensiuni super, 23 7/8 x 11 x 7 inchi, gri, stivuibil, capacitate de încărcare de 200 lb | CJ3PDK 45MV74 30286GREYGri--€53.38
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 30286YELLO Coș de dimensiuni superioare, 23-7/8 inch lungime, 11 inch lățime, 7 inch înălțime, galben
€64.59 /unitate