WILTON TOOLS Ciocanul de sanie cu față moale


Barosele moale Wilton Tools antrenează stâlpi și legături de cale ferată, așează componente grele de echipamente agricole/miniere și realizează proiecte grele de construcții. Acestea au un cap moale, din oțel aliat forjat, pentru a preveni forfecarea atunci când ciocanul este lovit de material dur. Mai au un inde...Mâner structurabil din fibră de sticlă care oferă caracteristici de absorbție a șocurilor și protecție excepțională la depășire.Citeste mai mult

Filtru
Culoare mâner: Negru , Design mâner: Grip antiderapant , Material mâner: Cauciuc și oțel vulcanizat , Culoare cap: Bună Vis Green , Material cap: Oțel forjat , Capabil Tether: Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
StilModelDiametrul fețeiLungimea capuluiGreutatea capuluiȘef LățimeLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
40212
2"4"2-1 / 2 lb.2"14 "€123.98
B
40416
2.5 "5"4 lb.2.5 "18 "€176.28
C
40624
3"5"6 lb.3"26 "€253.81
D
40824
3"6"8 lb.3"24 "€288.94
D
41036
3"7"10 lb.3"38 "€366.73
D
41236
3"7"12 lb.3"38 "€408.93
D
40636
3"5"6 lb.3"38 "€268.20
E
40836
3"6"8 lb.3"38 "€328.88
F
41436
3"7"14 lb.3"38 "€480.25

Mecanism de lucru

  • Când ciocanul lovește o suprafață, oțelul moale absoarbe o parte din energia loviturii și transferă restul obiectului.
  • Rezultatul provoacă un efect de dead-low, reducând reboundul sau deteriorarea, făcând aceste ciocane ideale pentru utilizarea pe suprafețe delicate sau greu accesibile.

Întrebări Frecvente

De ce mânerele din fibră de sticlă sunt mai bune decât mânerele din lemn?

Mânerele din fibră de sticlă sunt mai rigide și au o durată de valabilitate mai mare decât mânerele din lemn. Ele nu sunt afectate de ciuperci, termite sau putregai uscat.

Ce se înțelege prin non-marring?

Aceste ciocane moale sunt dotate cu un cap care nu se deteriorează pentru a preveni deteriorarea suprafețelor netede și lustruite precum oțel inoxidabil, aluminiu, lemn, marmură, beton, sticlă și plastic.

Care este avantajul unei prindere anti-alunecare?

Manerul anti-alunecare ofera o prindere confortabila si previne alunecarea in orice conditii meteo, cu sau fara manusi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?