Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WILTON TOOLS 40212 Ciocan baros cu față moale 2-1/2 lb 14 inch lungime | AB6LNB 21XU66

WILTON TOOLS 40212 Baros cu față moale 2-1/2 lb 14 inch lungime

În stoc
Articol: AB6LNB Model: 40212Crucea Ref: 21XU66
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
€123.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocanul de sanie cu față moale
Diametrul feței2"
Manipulați culoareaNegru
Design mânerGrip antiderapant
Manipulați materialulCauciuc și oțel vulcanizat
Culoarea capuluiBună Vis Green
Lungimea capului4"
Materialul capuluiOțel forjat
Greutatea capului2-1 / 2 lb.
Șef Lățime2"
Lungime totală14 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.746
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)30.99
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8205200000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDiametrul fețeiLungimea capuluiGreutatea capuluiȘef LățimeLungime totalăPreț
WILTON TOOLS 40624 Ciocan baros cu față moale 6 lb 26 inch lungime | AB6LND 21XU69 406243"5"6 lb.3"26 "€253.81
WILTON TOOLS 40824 Ciocan baros cu fața moale 8 lb 24 inch lungime | AB6LNE 21XU71 408243"6"8 lb.3"24 "€288.95
WILTON TOOLS 41036 Baros cu față moale 10 lb 38 inch lungime | AB6LNF 21XU73 410363"7"10 lb.3"38 "€366.73
WILTON TOOLS 41236 Ciocan baros cu fața moale 12 lb 38 inch lungime | AB6LNG 21XU74 412363"7"12 lb.3"38 "€408.93
WILTON TOOLS 40416 Sanie cu față moale 4 lb 18 inch cauciuc/oțel | AF7LRJ 21XU68 404162.5 "5"4 lb.2.5 "18 "€176.28
WILTON TOOLS 40636 Sanie cu față moale 6 lb 38 inch cauciuc/oțel | AF7LRK 21XU70 406363"5"6 lb.3"38 "€268.21
WILTON TOOLS 40836 Sanie cu față moale 8 lb 38 inch Cauciuc/oțel | AF7LRL 21XU72 408363"6"8 lb.3"38 "€328.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WILTON TOOLS 40212 Baros cu față moale 2-1/2 lb 14 inch lungime
€123.99 /unitate