Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AKRO-MILS 31188BLU Drawer Bin, 18 Inch Length, 8-3/8 Inch Width, 4-5/8 Inch Height, Blue | AD8GUQ 4KFA1

AKRO-MILS 31188BLU Coș cu sertar, 18 inch lungime, 8-3/8 inch lățime, 4-5/8 inch înălțime, albastru

În stoc
Element: AD8GUQ Model: 31188BLUCrucea Ref: 4KFA1
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
€20.22 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș pentru sertare
CuloriAlbastru
Înălţime4 "până la 5"
Lungime16 "până la 18"
Capacitate de încărcare25 lb.
MaterialPolimer industrial
În afara înălțimii4 5 / 8 "
Lungime exterioară18 "
Lățimea exterioară8 3 / 8 "
Cantitate pachet4
Volum0.33 cu. ft.
Capacitate volum0.33 cu. ft.
Lăţime8 "până la 10"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)14.3
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)23.83
Codul HS3926909980
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
AKRO-MILS 31188BLU Coș cu sertar, 18 inch lungime, 8-3/8 inch lățime, 4-5/8 inch înălțime, albastru
€20.22 /unitate