AKRO-MILS 33220BLUE Cutie despărțitoare, 22-3/8 inch lungime, 17-3/8 inch lățime, 10 inch înălțime, albastru | AC3DYP 2RV43

AKRO-MILS 33220 Cutie separatoare BLUE, 22-3/8 inch lungime, 17-3/8 inch latime, 10 inch inaltime, albastru

În stoc
Element: AC3DYP Model: 33220ALBASTRURef încrucișat: 2RV43 / 40K432

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€93.98 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 2
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie despărțitoare
CuloriAlbastru
Culoare divizorNegru
finalizareaCu nervuri
Înălţime10 "până la 12"
Înălțimea interioară9 7 / 8 "
Lungime interioară20 1 / 8 "
Lățimea interioară15 1 / 4 "
Lungime22 "până la 24"
Capacitate de încărcare50 lb.
MaterialPolimer industrial
Numărul de sloturi de divizare lungi11
Numărul de sloturi divizoare scurte15
În afara înălțimii10 "
Lungime exterioară22 3 / 8 "
Lățimea exterioară17 3 / 8 "
Cantitate pachet2
Volum1.66 cu. ft.
Capacitate volum1.66 cu. ft.
Lăţime16 "până la 18"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4345
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)59.37
Lățimea navei (cm)46.69
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
AKRO-MILS 33220RED Cutie despărțitoare, 22-3/8 inch lungime, 17-3/8 inch lățime, 10 inch înălțime, roșu | AC3DYQ 2RV44 33220REDRoșu€93.98
AKRO-MILS 33220GREY Cutie separatoare, 22-3/8 inch lungime, 17-3/8 inch latime, 10 inch inaltime, gri | AE4JQT 5LA20 33220GREYGri€93.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 33220 Cutie separatoare BLUE, 22-3/8 inch lungime, 17-3/8 inch latime, 10 inch inaltime, albastru
€93.98 /unitate