Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AKRO-MILS 36468BLUE Coș cu indicator, 17-7/8 inch lungime, 4 inch înălțime, 6-5/8 inch lățime, albastru/portocaliu | AA2AFN 10A162

AKRO-MILS 36468Coș cu indicator ALBASTRU, 17-7/8 inch lungime, 4 inch înălțime, 6-5/8 inch lățime, albastru/portocaliu

În stoc
Articol: AA2AFN Model: 36468ALBASTRUCrucea Ref: 10A162
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
€31.00 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș indicator
CuloriNegru / Albastru
Înălţime4 "până la 5"
Înălțimea interioară3 7 / 8 "
Lungime interioară16 1 / 8 "
Lățimea interioară5 1 / 4 "
Lungime16 "până la 18"
MaterialPolimer industrial
Numărul de sloturi divizoare scurte5
În afara înălțimii4"
Lungime exterioară17 7 / 8 "
Lățimea exterioară6 5 / 8 "
Cantitate pachet12
Volum357 in
Capacitate volum357 in
Lăţime6 "până la 8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)47.94
Lățimea navei (cm)19.38
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelCantitate pachetCuloriLungime interioarăLăţimeLățimea interioarăLungimeCapacitate de încărcareLungime exterioarăPreț
AKRO-MILS 36448BLUE Coș cu indicator, 17-7/8 inch lungime, 4 inch înălțime, 4-1/8 inch lățime, albastru/portocaliu | AA2AFM 10A161 36448BLU12Negru / Albastru16 1 / 8 "4 "până la 5"2 3 / 4 "16 "până la 18"-17 7 / 8 "€24.90
AKRO-MILS 36442BLUE Coș cu indicator, 11-5/8 inch lungime, 4-1/8 inch lățime, 4 inch înălțime, negru/albastru | AE8XMG 6GDK3 36442BLU24Negru / Albastru9 7 / 8 "4 "până la 5"2 7 / 8 "10 "până la 12"-11 5 / 8 "€16.87
AKRO-MILS 36462BLUE Coș cu indicator, 11-5/8 inch lungime, 6-5/8 inch lățime, 4 inch înălțime, negru/albastru | AE8XMH 6GDK4 36462BLU12Negru / Albastru9 7 / 8 "6 "până la 8"5 3 / 8 "10 "până la 12"-11 5 / 8 "€20.28
AKRO-MILS 36442BLKRED Coș cu indicator, 11-5/8 inch lungime, 4-1/8 inch lățime, 4 inch înălțime, negru/roșu | AG4UTN 34RD37 36442BLKRED24Negru / Rosu9 7 / 8 "4 "până la 5"2 7 / 8 "10 "până la 12"10 lb.11 5 / 8 "€16.87
AKRO-MILS 36448BLKRED Coș cu indicator, 17-7/8 inch lungime, 4-1/4 inch lățime, 4 inch înălțime, negru/roșu | AG4UTP 34RD38 36448BLKRED12Negru / Rosu16 1 / 8 "4 "până la 5"2 3 / 4 "16 "până la 18"15 lb.17 7 / 8 "€24.90
AKRO-MILS 36462BLKRED Coș cu indicator, 11-5/8 inch lungime, 6-3/4 inch lățime, 4 inch înălțime, negru/roșu | AG4UTQ 34RD39 36462BLKRED12Negru / Rosu9 7 / 8 "6 "până la 8"5 3 / 8 "10 "până la 12"15 lb.11 5 / 8 "€20.28
AKRO-MILS 36468BLKRED Coș cu indicator, 17-7/8 inch lungime, 6-5/8 inch lățime, 4 inch înălțime, negru/roșu | AG4UTR 34RD40 36468BLKRED12Negru / Rosu16 1 / 8 "6 "până la 8"5 1 / 4 "16 "până la 18"20 lb.17 7 / 8 "€31.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 36468Coș cu indicator ALBASTRU, 17-7/8 inch lungime, 4 inch înălțime, 6-5/8 inch lățime, albastru/portocaliu
€31.00 /unitate