AKRO-MILS 37616GREY Container, 23-3/4 inch lungime, 15-3/4 inch lățime, 16-1/8 inch înălțime, gri | AE7JRE 5YN10

AKRO-MILS 37616 Container GREY, 23-3/4 inch lungime, 15-3/4 inch lățime, 16-1/8 inch înălțime, gri

În stoc
Articol: AE7JRE Model: 37616GRICrucea Ref: 5YN10

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€94.97 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 2
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient
CuloriGri
Înălţime12 "
Înălțimea interioară16 "
Lungime interioară22 "
Lățimea interioară14 "
Lungime22 "până la 24"
Capacitate de încărcare160 lb.
MaterialPolimer industrial
În afara înălțimii16 1 / 8 "
Lungime exterioară23 3 / 4 "
Lățimea exterioară15 3 / 4 "
Cantitate pachet2
StilPlasă
Volum3.49 cu. ft.
Capacitate volum3.49 cu. ft.
Lăţime14 "până la 16"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)43.51
Lungimea navei (cm)62.87
Lățimea navei (cm)42.55
Codul HS3923100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime exterioarăÎnălţimeÎnălțimea interioarăLățimea exterioarăCantitate pachetStilLăţimeLungime interioarăPreț
AKRO-MILS 37208GRI Container, 15-3/4 inch lungime, 11-3/4 inch latime, 8-1/4 inch inaltime, gri | AE7JQZ 5YN05 37208GREY15 3 / 4 "8 "până la 10"8"11 3 / 4 "12Plasă10 "până la 12"14 "€55.10
AKRO-MILS 37278GRI Container, 15-3/4 inch lungime, 11-3/4 inch latime, 8-1/4 inch inaltime, gri | AE7JRA 5YN06 37278GREY15 3 / 4 "8 "până la 10"8"11 3 / 4 "12Partea inferioară solidă/Laturile din plasă10 "până la 12"14 "€60.52
AKRO-MILS 37608GREY Recipient cu perete drept, 45 lbs. Capacitate de sarcină | AE7JRC 5YN08 37608GREY23 3 / 4 "8 "până la 10"8"15 3 / 4 "4Plasă14 "până la 16"22 "€80.36
AKRO-MILS 37612GREY Container, 23-3/4 inch lungime, 15-3/4 inch latime, 12-1/4 inch inaltime, gri | AE7JRD 5YN09 37612GREY23 3 / 4 "12 "12 "15 3 / 4 "3Plasă14 "până la 16"22 "€86.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 37616 Container GREY, 23-3/4 inch lungime, 15-3/4 inch lățime, 16-1/8 inch înălțime, gri
€94.97 /unitate