AKRO-MILS 37208GRI Container, 15-3/4 inch lungime, 11-3/4 inch latime, 8-1/4 inch inaltime, gri | AE7JQZ 5YN05

AKRO-MILS 37208 Container GREY, 15-3/4 inch lungime, 11-3/4 inch lățime, 8-1/4 inch înălțime, gri

În stoc
Articol: AE7JQZ Model: 37208GRICrucea Ref: 5YN05

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€55.10 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient
CuloriGri
Înălţime8 "până la 10"
Înălțimea interioară8"
Lungime interioară14 "
Lățimea interioară10 "
Lungime14 "până la 16"
Capacitate de încărcare30 lb.
MaterialPolimer industrial
În afara înălțimii8 1 / 4 "
Lungime exterioară15 3 / 4 "
Lățimea exterioară11 3 / 4 "
Cantitate pachet12
StilPlasă
Volum0.88 cu. ft.
Capacitate volum0.88 cu. ft.
Lăţime10 "până la 12"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)23.5
Lungimea navei (cm)42.55
Lățimea navei (cm)32.39
Codul HS3923100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime exterioarăÎnălţimeÎnălțimea interioarăLățimea exterioarăCantitate pachetStilLăţimeLungime interioarăPreț
AKRO-MILS 37278GRI Container, 15-3/4 inch lungime, 11-3/4 inch latime, 8-1/4 inch inaltime, gri | AE7JRA 5YN06 37278GREY15 3 / 4 "8 "până la 10"8"11 3 / 4 "12Partea inferioară solidă/Laturile din plasă10 "până la 12"14 "€60.52
AKRO-MILS 37608GREY Recipient cu perete drept, 45 lbs. Capacitate de sarcină | AE7JRC 5YN08 37608GREY23 3 / 4 "8 "până la 10"8"15 3 / 4 "4Plasă14 "până la 16"22 "€80.36
AKRO-MILS 37612GREY Container, 23-3/4 inch lungime, 15-3/4 inch latime, 12-1/4 inch inaltime, gri | AE7JRD 5YN09 37612GREY23 3 / 4 "12 "12 "15 3 / 4 "3Plasă14 "până la 16"22 "€86.31
AKRO-MILS 37616GREY Container, 23-3/4 inch lungime, 15-3/4 inch lățime, 16-1/8 inch înălțime, gri | AE7JRE 5YN10 37616GREY23 3 / 4 "12 "16 "15 3 / 4 "2Plasă14 "până la 16"22 "€94.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 37208 Container GREY, 15-3/4 inch lungime, 11-3/4 inch lățime, 8-1/4 inch înălțime, gri
€55.10 /unitate