AKRO-MILS 37608GREY Recipient cu perete drept, 45 lbs. Capacitate de sarcină | AE7JRC 5YN08

AKRO-MILS 37608 Container de perete drept GREY, 45 lbs. Capacitate de incarcare

În stoc
Articol: AE7JRC Model: 37608GRICrucea Ref: 5YN08

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€80.36 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient
CuloriGri
Înălţime8 "până la 10"
Înălțimea interioară8"
Lungime interioară22 "
Lățimea interioară14 "
Lungime22 "până la 24"
Capacitate de încărcare45 lb.
MaterialPolimer industrial
În afara înălțimii8 1 / 4 "
Lungime exterioară23 3 / 4 "
Lățimea exterioară15 3 / 4 "
Cantitate pachet4
StilPlasă
Volum1.78 cu. ft.
Capacitate volum1.78 cu. ft.
Lăţime14 "până la 16"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.575
Înălțimea navei (cm)23.5
Lungimea navei (cm)62.87
Lățimea navei (cm)42.55
Codul HS3923100000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Akro-Mils 37608GREY este un container cu perete drept rezistent, cu un perete sub formă de plasă de 1 inch grosime, pentru a asigura stivuire sigură, vizibilitate și ventilație. Dispune de mânere mari, proiectate ergonomic pe toate cele patru laturi, care oferă o prindere ușoară și confortabilă.

Variante de produs

ProdusModelLungime exterioarăÎnălţimeÎnălțimea interioarăLățimea exterioarăCantitate pachetStilLăţimeLungime interioarăPreț
AKRO-MILS 37208GRI Container, 15-3/4 inch lungime, 11-3/4 inch latime, 8-1/4 inch inaltime, gri | AE7JQZ 5YN05 37208GREY15 3 / 4 "8 "până la 10"8"11 3 / 4 "12Plasă10 "până la 12"14 "€55.10
AKRO-MILS 37278GRI Container, 15-3/4 inch lungime, 11-3/4 inch latime, 8-1/4 inch inaltime, gri | AE7JRA 5YN06 37278GREY15 3 / 4 "8 "până la 10"8"11 3 / 4 "12Partea inferioară solidă/Laturile din plasă10 "până la 12"14 "€60.52
AKRO-MILS 37612GREY Container, 23-3/4 inch lungime, 15-3/4 inch latime, 12-1/4 inch inaltime, gri | AE7JRD 5YN09 37612GREY23 3 / 4 "12 "12 "15 3 / 4 "3Plasă14 "până la 16"22 "€86.31
AKRO-MILS 37616GREY Container, 23-3/4 inch lungime, 15-3/4 inch lățime, 16-1/8 inch înălțime, gri | AE7JRE 5YN10 37616GREY23 3 / 4 "12 "16 "15 3 / 4 "2Plasă14 "până la 16"22 "€94.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 37608 Container de perete drept GREY, 45 lbs. Capacitate de incarcare
€80.36 /unitate