Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIDIA 18319 Filet Tap #10-32unf Tin | AA6GLF 13X223

WIDIA 18319 Robinet de formare a filetului #10-32unf Tin

În stoc
Element: AA6GLF Model: 18319Crucea Ref: 13X223
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
€34.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți formarea firului
finalizareaStaniu
Număr listă5902T
MaterialOțel de mare viteză-E
Număr de flauturi4
Lungime totală2.375 "
Smoală32
Limite diametrul pasuluiH4
Diametrul tijei.0.194 "
Mărimea#10
Atingeți StilÎn jos
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 / 2 "
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)0.91
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)6.45
Codul HS8207403000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea filetuluiNumăr listăLungime totalăTip filetSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaPreț
Filet WIDIA 5910T M10x1.5 TiN | AA4CKN 12F188 5910T3 / 4 "5910T2 15 / 16 "Aspru1.50mmD100.381 "M10€45.33
Filet WIDIA 5910T M8x1.25 TiN | AA4CKP 12F190 5910T11 / 16 "5910T2 23 / 32 "Aspru1.25mmD90.318 "M8€39.53
Filet WIDIA 5910T M6x1 TiN | AA4CKR 12F192 5910T5 / 8 "5910T2.5 "Aspru1.00mmD80.255 "M6€35.05
Filet WIDIA 5912T M6x1 TiN | AA4CKT 12F193 5912T5 / 8 "5912T2.5 "Aspru1.00mmD80.255 "M6€33.64
Filet WIDIA 5912T M5x0.8 TiN | AA4CKU 12F195 5912T1 / 2 "5912T2.375 "Aspru0.80mmD70.194 "M5€33.76
Filet WIDIA 5912T M4x0.7 TiN | AA6GKP 13X191 5912T3 / 8 "5912T2.125 "Aspru0.70mmD60.168 "M4€31.62
Filet WIDIA 5902T 1/2-13UNC TiN | AA6GKQ 13X197 5902T15 / 16 "5902T3.375 "UNC13H70.367 "1 / 2 "€77.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA 18319 Robinet de formare a filetului #10-32unf Tin
€34.75 /unitate