Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Filet WIDIA 5910T M8x1.25 TiN | AA4CKP 12F190

WIDIA 5910T Filet de formare Tap M8x1.25 TiN

În stoc
Element: AA4CKP Model: 5910TCrucea Ref: 12F190

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€38.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți formarea firului
finalizareaStaniu
Număr listă5910T
MaterialOțel de mare viteză-E
Număr de flauturi4
Lungime totală2 23 / 32 "
Smoală1.25mm
Limite diametrul pasuluiD9
Diametrul tijei.0.318 "
MărimeaM8
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului11 / 16 "
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1485
Înălțimea navei (cm)1.37
Lungimea navei (cm)9.58
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8207403000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea filetuluiNumăr listăLungime totalăTip filetSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaPreț
Filet WIDIA 5910T M10x1.5 TiN | AA4CKN 12F188 5910T3 / 4 "5910T2 15 / 16 "Aspru1.50mmD100.381 "M10€45.33
Filet WIDIA 5910T M6x1 TiN | AA4CKR 12F192 5910T5 / 8 "5910T2.5 "Aspru1.00mmD80.255 "M6€35.05
Filet WIDIA 5912T M6x1 TiN | AA4CKT 12F193 5912T5 / 8 "5912T2.5 "Aspru1.00mmD80.255 "M6€33.64
Filet WIDIA 5912T M5x0.8 TiN | AA4CKU 12F195 5912T1 / 2 "5912T2.375 "Aspru0.80mmD70.194 "M5€33.76
Filet WIDIA 5912T M4x0.7 TiN | AA6GKP 13X191 5912T3 / 8 "5912T2.125 "Aspru0.70mmD60.168 "M4€31.62
Filet WIDIA 5902T 1/2-13UNC TiN | AA6GKQ 13X197 5902T15 / 16 "5902T3.375 "UNC13H70.367 "1 / 2 "€77.26
WIDIA 18345 Robinet de formare a filetului 3/8-16 unc Tin | AA6GKR 13X202 183453 / 4 "5900T2 15 / 16 "UNC16H50.381 "3 / 8 "€43.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIDIA 5910T Filet de formare Tap M8x1.25 TiN
€38.37 /unitate