AKRO-MILS 37672GRI Container, 23-3/4 inch lungime, 15-3/4 inch latime, 12-1/4 inch inaltime, gri | AE7JRF 5YN11

AKRO-MILS 37672 Container GREY, 23-3/4 inch lungime, 15-3/4 inch lățime, 12-1/4 inch înălțime, gri

În stoc
Articol: AE7JRF Model: 37672GRICrucea Ref: 5YN11

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€113.92 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 3
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient
CuloriGri
Înălţime12 "
Înălțimea interioară12 "
Lungime interioară22 "
Lățimea interioară14 "
Lungime22 "până la 24"
Capacitate de încărcare125 lb.
MaterialPolimer industrial
În afara înălțimii12 1 / 4 "
Lungime exterioară23 3 / 4 "
Lățimea exterioară15 3 / 4 "
Cantitate pachet3
StilPartea inferioară solidă/Laturile din plasă
Volum2.65 cu. ft.
Capacitate volum2.65 cu. ft.
Lăţime14 "până la 16"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.98
Înălțimea navei (cm)33.66
Lungimea navei (cm)62.87
Lățimea navei (cm)42.55
Codul HS3923100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeÎnălțimea interioarăCapacitate de încărcareÎn afara înălțimiiCantitate pachetPreț
AKRO-MILS 37676GREY Container, 23-3/4 inch lungime, 15-3/4 inch lățime, gri | AE7JRG 5YN12 37676GREY12 "16 "160 lb.16 1 / 8 "2€118.20
AKRO-MILS 37678GREY Container, 23-3/4 inch lungime, 15-3/4 inch lățime, gri | AE7JRH 5YN13 37678GREY8 "până la 10"8"83 lb.8 1 / 4 "4€95.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 37672 Container GREY, 23-3/4 inch lungime, 15-3/4 inch lățime, 12-1/4 inch înălțime, gri
€113.92 /unitate